Beli Collet Mesin Bubut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  2. Uzushio (NSK) Rotating Center (Live Center Mesin Bubut)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Uzushio (NSK) Rotating Center (Live Center Mesin Bubut)
    atribut:
    • Dimension L1 (mm): 40
    • Overall Length L (mm): 214
    • Dimension L2 (mm): 66
    • Dimension L3 (mm): 108
    • Angle alpha (degree): 60
    • Shank K: MT-4
    • Center Shaft Circular Cone Maximum Runout(mm): 0.005
    • Dimensions d (mm): Φ31
  3. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  6. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  7. SUPER TOOL Square Bit (Pisau Pahat Bubut)
    66%
    Mulai

    Rp269.900

    SUPER TOOL Square Bit (Pisau Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    -Special steel has undergone appropriate heat treatment, making it to have excellent toughness and durability.-Suitable for thrust cutting in lathing.-A JIS standard product.
  8. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Vertex C-Type Collet (Straight Collet)
    Mulai

    Rp1.999.900

  11. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  12. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  13. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  14. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  15. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  16. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  17. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  18. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
Daftar Harga Collet Mesin Bubut Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
Uzushio (NSK) Rotating Center (Live Center Mesin Bubut)Rp9.099.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp819.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
SUPER TOOL Cutting Bit (Pisau Pahat Bubut)Rp769.900
SUPER TOOL Square Bit (Pisau Pahat Bubut)Rp269.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)