TRUSCO Coolant Liner (Joint Pliers) (Tang Sambung Coolant Bubut)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Die-Casting
Overall Length (mm)210
Weight (g)260
Dimension H (mm)70
Dimension W (mm)210
Dimensions h (mm)25
Purpose of UseConnection and desorption of the coolant liner.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Connection of coolant liner.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait