Beli Cek Kabel Putus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SNDWAY Network Cable TrackerDeskripsi:Sndway SW 801-A adalah alat pengujian kabel multifungsi yang praktis, mudah digunakan, memiliki struktur yang nyaman digenggam, dan mudah dibawa ke mana pun.Pemasangan dan pemeliharaan pada saluran jaringan, saluran telepon, saluran AUX, saluran VGA, dan kabel akan semakin mudah dengan menggunakan alat ini karena dapat membantu Anda memeriksa adanya aliran arus listrik, korsleting, dan mengidentifikasi apakah kabel dipasangkan dengan benar dan sinyal tidak terputus.Alat ini terdiri dari pemancar dan penerima yang dilengkapi RJ45 RJ11 interface, penjepit buaya, dan earphone untuk digunakan pada saat lingkungan ramai/bising.Alat ini juga dilengkapi lampu senter untuk memudahkan pemakaian pada saat minim cahaya dan pengaturan volume pada saat menggunakan earphone.atribut:
- Wire Tracking: Network wire, telephone line, non-active cable tracking with the connection of alligator dip (for the safety please keep the equipment Off)
- Line Sequence Test: Network line sequence test, open circuit, short circuit test, cable collation
- Auxiliary Functions: Flashlight, Headphone, Low Voltage Remind
- Application: Network line, telephone line, AUX line, VGA line, cable (connect to alligator clip for non-active wire)
- Working Temperature (C): 0 - 40, Maximum 80% relative Humidity (non-condensation)
- Storage Temperature (C): -10 - 50, Maximum 80% relative Humidity (non-condensation)
- Battery (V): 2x1.5 AAA
- Dimensions (mm): Emitter 120x50x25; Receiver 184x42x25
- Tracking & Matching Distance (m): 0 - 1000
- TACOO Wireless Mini Bluetooth Headsetatribut:
- Color: Black
- Wireless Version: V5.2
- Earphone Type: In-ear
- Power Display: Support
- Supported Profiles: A2DP/HFP/HSPIAVRCP
- Charger Case Battery Capacity (mAh): 300
- Charging Case Charging Time (hour): 1.5
- Earphone Charging Time (minute): About 40
- Frequency Range (GHz): 2.4-2.4835
- Headphone Battery Capacity (mAh): 30
- Play Time (hour): 45355
- Transmission distance (m): 10
- Aneng Tespen Tester AC/DC Voltage Leakage Polarity NCV ContactlessDeskripsi:Tespen Aneng VD808 siap membantu Anda mendeteksi masalah kelistrikan dengan cepat dan aman. Dilengkapi fitur pengukuran voltase AC/DC, pengecekan RCD, hingga deteksi polaritas soket, semua disajikan lewat layar indikator yang jelas. Desain portabel plus senter di ujung memudahkan inspeksi di ruang sempit atau minim cahaya, menjadikannya alat esensial untuk kebutuhan rumah hingga proyek teknisi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Tespen Tester AC/DC Voltage Leakage Polarity NCV Contactless - VD8081 x Panduan Penggunaanatribut:
- AC Voltage Accuracy: ±(6% + 10)
- AC Voltage Range (V): 2 to 440
- Battery Type: 2xAAA 1.5
- DC Battery Voltage Range (V): 1.5 to 30
- Dimensions (cm): 22.5x4.68x3.97 (Battery Not Included)
- Frequency Range (Hz): 50 to 60
- Packaging Dimensions (cm): 7x6x26
- Plug: EU
- Rated Current: 1Deltan-30mA
- Rated Socket Voltage (V): AC220 to 250
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
Daftar Harga Cek Kabel Putus Terbaru March 2026
| SNDWAY Network Cable Tracker | Rp709.900 |
| NOYAFA Penguji Kabel Digital | Rp1.699.900 |
| TACOO Wireless Mini Bluetooth Headset | Rp179.900 |
| Aneng Tespen Tester AC/DC Voltage Leakage Polarity NCV Contactless | Rp219.900 |
| Max Isi Staples | Rp7.900 |
| Onda Seal Tape (Seltip) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101547718-2.jpg)