Beli Brush Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KURODA BRUSH Bison Twisted Wire Cup Brushatribut:
- Outside Diameter (mm): 65
- Bristle Material: Steel wire
- Purpose of Use: For rust, dirt removal of various metals. For cleaning before and after welding.
- Wire Diameter (mm): 0.35
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- TRUSCO Tube Brush Spiral Typeatribut:
- Purpose of Use: Install in tube brush and use. Optimum for polishing the inner diameter of long pipe.
- TRUSCO Double Spiral BrushDeskripsi:Use:For cleaning of dirt, rust removal and deburring of the inside of pipes.atribut:
- Purpose of Use: Dirt cleaning inside the pipe, rust remover and burring, etc.
- TRUSCO Tube BrushDeskripsi:Since it is a screw type, it can be added freely.Specification: (Female screw on the brush side) 3/8 (handle side male thread) 3/8Use: Use it by attaching to a tube brush. Ideal for polishing inner diameter of long pipeatribut:
- Shaft Diameter (mm): 3.2
- Total Length (mm): 1250
- Purpose of Use: Install in tube brush and use. Optimum for polishing the inner diameter of long pipe.
- TRUSCO Flower BrushDeskripsi:38atribut:
- Material: Shank: Brass
- Purpose of Use: Flower type, optimum for polishing cylinder inner diameter and bottom crossing hole. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
- TRUSCO Bevel BrushDeskripsi:62atribut:
- Material: Shank: Free-Cutting Steel
- Purpose of Use: Since it is bevel type and hair is exposed diagonally, it is optimum in small corner polishing. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- TRUSCO End Brushatribut:
- Shaft Length (mm): 36
- Usage Tool: Micro Grinder
- Purpose of Use: Since it is end type, it is optimum for polishing the bottom of fine parts/corner grooves. Working Tool: Variable speed type electric micro grinder.
- Shaft Diameter (mm): 3
- Wire Diameter (mm): Aramid Fiber
- TRUSCO Flat BrushDeskripsi:Brass, copper, and alloy product polishing.Polishing of a small part. Polishing of fine groove. To adjust the corner. Polishing of the concave-convex portion. Polishing the inner surface of the pipe.atribut:
- Material: The Free-Cutting Steel (SUM24L) Brush: Axis Brass
- Shaft Length (mm): 40
- Trim: Brass
- Usage Tool: Micro Grinder
- Maximum Rotation Speed (rpm): 15000
- Shaft Diameter (mm): 3
- Wire Diameter (mm): 0.1
Daftar Harga Brush Gerinda Terbaru February 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| KURODA BRUSH Bison Twisted Wire Cup Brush | Rp269.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp69.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| TRUSCO Tube Brush Spiral Type | Rp259.900 |
| TRUSCO Double Spiral Brush | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101004030-1.jpg)