Beli Botol Semprot Laboratorium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Spray Bottle Plastic Refill (Botol Semprotan)Deskripsi:Botol plastik kosong serbagunabisa untuk : - parfum / minyak wangi- hand sanitizer (cair) - air alkohol dan lain-lain- bahan plastik PET kuat dan rapiKapasitas 50 ml
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- Sanplatec Spray Bottle (Botol Semprot Lab)Deskripsi:-A constant amount of liquid will be dispensed with one push.atribut:
- Bottle Materials: PET
- Head Material: Polypropylene (PP)
- TRUSCO Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)Deskripsi:Cannot be used in solvent-based liquid.
- PUDAK SCIENTIFIC Wash Bottle (Botol Cuci Lab)Deskripsi:Botol tekan dengan pipa semprot berbentuk leher angsa, dia. 5 mm, terbuat dari polietilin (PE). Kapasitas 250 ml. Digunakan saat membersihkan alat-alat gelas di dalam laboratorium atau pada saat pembuatan larutan. Botol diisi dengan air, terutama akuades atau air demineralisasi.atribut:
- Diameter (mm): 5
- Capacity (ml): 250
- Material: Polietilin (PE)
- AS ONE Spray Bottle Inverted (Botol Semprot Lab)atribut:
- Material: PP
- Package Size (mm): 115x210x80
- AS ONE Spray Bottle Daiya Swing (Botol Semprot Lab)atribut:
- Size (mm): 95x203
- Capacity (ml): 500
- Material: Container/PE (polyethylene), Pistol/PP (polypropylene), Hose/Silicone rubber, Hose weight/brass, PP (polypropylene)
- Sanplatec Spray Bottle (Botol Semprot Lab)Deskripsi:It is sprayed in the form of mistatribut:
- Material: (Bottle): Pet (Head): Polypropylene (PP)
- AS ONE Spray Bottle Autoclavable (Botol Semprot Lab)atribut:
- AS ONE Part Number: 2-7625-01
- Material: [Container pistol] PP (polypropylene), [hose] silicon
- Capacity (ml): 500
- Spraying Volume (ml): (Single operation) 1
- AS ONE Spray Bottle Daiya Pistol (Botol Semprot Lab)atribut:
- Material: Container/PE (polyethylene), Pistol/PP (polypropylene), Nozzle/brass (nickel plating)
- Non Brand Baju Laboratorium Lengan PanjangDeskripsi:produk ini biasa di sebut Baju Laboratorium atau Jas Lab lengan panjangatribut:
- Material: Oxford
- Color: White
- AS ONE Spray Bottle Variable Jet Boy (Botol Semprot Lab)atribut:
- Material: Body/PE (polyethylene), Spray/PP (polypropylene)
- SOS Pembersih Lantai Botolatribut:
- Volume (ml): 750
- Packaging: Bottle
- Lucsa Sikat BotolDeskripsi:Koleksi sikat kecil untuk membersihkan botol dan wadah-wadah sempit yang tidak dapat dijangkau dengan cara lainnya.Sikat Botol S cocok untuk membersihkan leher teko, mulut selang, atau tabung kecil.Saran penggunaan:- Bersihkan sikat secara menyeluruh dan keringkan setelah dipakai- Gantung sikat setelah dipakai agar serat awet dan tidak bertekuk/bengkok
Daftar Harga Botol Semprot Laboratorium Terbaru February 2026
| Kenmaster Spray Bottle Plastic Refill (Botol Semprotan) | Rp3.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| Dragon Botol Semprotan | Rp14.900 |
| DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp77.900 |
| Sanplatec Spray Bottle (Botol Semprot Lab) | Rp60.900 |
| TRUSCO Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan) | Rp109.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Wash Bottle (Botol Cuci Lab) | Rp35.900 |
| AS ONE Spray Bottle Inverted (Botol Semprot Lab) | Rp149.900 |
| AS ONE Spray Bottle Daiya Swing (Botol Semprot Lab) | Rp169.900 |
| AS ONE Spray Bottle PE Small Variable Type (Botol Semprot Lab) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2qP107436098-1.jpg)


/aqP103203386-2.jpg)
/P102962640-2.jpg)
/P101000912-1.jpg)
/dhP107834485-2.jpg)
/4mP108121166-1.jpg)
/imP108053670-1.jpg)
/5fP103520195-5.jpg)
/6oP106153240-1.jpg)
/P102022375-1.jpg)
/g6P103492582-1.jpg)
/i4P108053652-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Ruang%20Bersih%20(Clean%20Room)/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Baju%20Laboratorium%20Lengan%20Panjang/0wP106523032-1.jpg)
/4lP108122165-1.jpg)

/23P108063075-1.jpg)

/h9P102079621-2.jpg)