Beli Bor Mini Manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kakuri Mini PlaneDeskripsi:-With blade by workman's hand finish.-The platform uses a naturally dried, domestically produced oak material.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..
- SwissTech Mini Burr Hand DeburringtoolDeskripsi:SwissBurr hand deburring tools are a fast effective and efficient way of deburring holes, slots and edges. Swiss Burr is a totally modular system of interchangeable handles, holders and blades designed to cover all applications. A choice of HSS or carbide blades, countersinks and scrapers are available to suit your specific application. Swiss Burr blades are also interchangeable with commonly available brands including Kennedy, Noga, Ruko, Seco, Snap-Tap and Stellram. Mini Burr Set Lightweight reinforced plastic handle with easy grip and pocket clip. Handle will hold all E style heavy duty blades, supplied with 1x E100 blade. Removable cap for blade storage.atribut:
- Number of Pieces: 2
- Deburring Application: Hole, Edge Straight Edge
- Set Contents: E100 Blade Lightweight Handle Suitable for E Style Blades
- Set Type: Mini Burr
- Product Number: 155-00078
- Trade Letter: E
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.atribut:
- Width (cm): 50
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- Breaking Strength (kgf/cm²): 357
- Material: Low Density Polyethylene (LLDPE)
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Tensile Strength (kgf/cm²): 357
- Thickness (µm): 15
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Finishing Material: Polyethylene
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Thickness (µm): 18
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- monotaro Manual Kerosene PumpDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Polyethylene
- Overall Length (mm): About 550
- Hose Length (mm): About 550
- Discharge amount: About 6.5L/min
- how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
- Liquid used: kerosene
- Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
- Kakuri Mini PlaneDeskripsi:Usage:Surface finish of timbers and plates.atribut:
- Overall Length (mm): 150
- Weight (g): 280
- Blade Width (mm): 42
- Material (Unit): Evergreen oak
- Materials (Blade): Cutlery carbon steel
- Elephant Manual Chain Block KIIDeskripsi:Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chainatribut:
- Standard Lift (m): 3.5
- Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
- Headroom: 775
- Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
- Diameter x pitch (mm): 9 x 27
- Maximum Working Load (t): 10
Daftar Harga Bor Mini Manual Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp299.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| Kakuri Mini Plane | Rp82.900 |
| SwissTech Mini Burr Hand Deburringtool | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)


/P101000154-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)


/aiP103059378-5.jpg)
/lrP101545783-4.jpg)
/P101001898-1.jpg)
/P101001415-1.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
/P101518237-1.jpg)



/P101518404-1.jpg)