Beli Bor Dewalt Baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2)Deskripsi:Camelion Plus Alkaline batteries offer reliable power for high drain devises. They deliver stable and long lasting current couple to a long shelf life to support high drain devises such as CD players, toys, PDAs, and electronic games.
- DEWALT Cordless Hammer Drill Brushlessatribut:
- Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Battery Voltage (V): 20
- Drill on Iron Diameter (mm): 13
- Drill on Wall Diameter (mm): 13
- Drill on Wood Diameter (mm): 30
- Maximum Torque (N m): 26/65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
- Type: Bor Impact Baterai
- Panasonic Baterai Litiumatribut:
- Voltage (V): 3
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- DEWALT Cordless Hammer Drill Compactatribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Impact Rate (bpm): 0-22500
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Capacity: 2 pcs x 2.0 Aha
- Battery Voltage (V): 10.8
- Maximum Torque (N m): 30 (Hard/Soft)
- No Load Speed (rpm): 0-400/1500
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Drill Driver XR Compactatribut:
- Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
- Battery Voltage (V): 18
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Chuck Size: 1/2inch
- Clutch: 16 setting
- Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
- No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
- Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
- DEWALT Charger FLEXVOLTatribut:
- Voltage (V): 54
Daftar Harga Bor Dewalt Baterai Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| DEWALT Battery | Rp469.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2) | Rp21.900 |
| DEWALT Mesin Bor Beton | Rp1.099.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless | Rp1.499.900 |
| Panasonic Baterai Litium | Rp6.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/n7P103204835-1.jpg)





/36P101003114-4.jpg)




/P101000154-1.jpg)




/P101518237-1.jpg)