Beli Blower Sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    67%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  2. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  3. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 20
  4. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  5. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  6. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  7. Makita Petrol Mist Blower
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Petrol Mist Blower
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 75.60
    • Tangki Bahan Bakar: 1.8 L
    • Bahan Bakar: Bensin Murni
    • Tangki Kimia: 15 L
    • Volume Oil Mesin: 0.22 L
    • Kecepatan Mesin Max.: 7.400 m/s
    • Jarak Semprot: Horizontal : 16 (53ft) Vertikal : 13 (43ft)
  8. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  9. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  10. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  11. KRISBOW Alat Semprot Bertekanan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  12. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  13. MultiPro Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp549.900

  14. NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  15. JTC Air Cleaner
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Air Cleaner
    atribut:
    • Overall Length (mm): Gun body: 150, Hose: 1100, Nozzle type: 180
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  16. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  17. NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp3.399.900

    NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
  18. KARCHER Professional High Pressure Cleaners Hot Water
    Mulai

    Rp60.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners Hot Water
    Deskripsi:
    Resource-conserving yet enormously powerful: the innovative HDS E 8/16-4 M hot water high-pressure cleaner offers a 24 kW heating output and a high work temperature of maximum 85°C. It is also extremely energy efficient. The innovative, highly effective boiler insulation of the electrically heated machine reduces the power consumption in stand-by mode by a full 40%. When the eco!efficiency mode is activated, the high-pressure cleaner automatically switches to highly efficient 60°C operation, which is entirely sufficient for most cleaning tasks. If, however, very oily and greasy dirt needs to be removed, the maximum possible work temperature is worth using. With Servo Control, it is easy to maintain a temperature of up to 70°C, even in continuous operation. Additional innovative details such as the EASY!Force high-pressure gun, which makes use of the recoil force of the high-pressure jetto reduce the holding force for the operator to zero, as well as the EASY!Lock quick-release fasteners, which make set-up and dismantling five times faster than with conventional screw connections, round off the outstanding equipment package. Equipment - Spray gun, EASY!Force Advanced - High-pressure hose, 10 m - Spray lance, 1050 mm - Power nozzle - Zero-emissions electric heater - Control panel with display light - Pressure cut-off - Two detergent tanks APPLICATION AREAS Electrically heated hot water high-pressure cleaner for exhaust-free operation in indoor areas
    atribut:
    • Power Cable (m): 5
Daftar Harga Blower Sprayer Terbaru November 2026
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Tasco Mist Blower and Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp3.099.900
Cosmec Knapsack Sprayer 4 TakRp3.099.900
Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Rp3.099.900
Sanchiin Power SprayerRp2.199.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp649.900
Makita Petrol Mist BlowerRp21.999.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)