Beli Baut potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TRUSCO Cutting MatDeskripsi:Cutter knife Even after use, the trace is inconspicuous, making it ideal for cutting paper.atribut:
- Finishing Material: Surface / Flexible Olefin Series Resin Middle Core / Recycled Hard Olefin Series Resins
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Tsunoda Nippers Thin Blade Cutting (Tang Potong)Deskripsi:> Recommended for cutting plastic gates of miniature models.> Exclusive use for plastic.atribut:
- Type: V Spring
- Overall Length: 119 mm
- Head width: 11 mm
- Head Thickness: 7 mm
- Handle With: 52 mm
- Edge Length: 12 mm
- Head Angle: 30 Degrees
- Material: Alloy Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:-Multifunctional type that its tip is suitable for cutting soft wires and the base side for hard wires.
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- Tsunoda Nippers Plastic Cutting Slim Type (Tang Potong)atribut:
- Type: V Spring
- Overall Length: 168 mm
- Head width: 16 mm
- Head Thickness: 9 mm
- Handle With: 48 mm
- Edge Length: 22 mm
- Material: Alloy Steel
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- monotaro Metal Lever Shear (Cutting Cutter)Deskripsi:It is convenient for cutting iron plate etc. when working on site with lever type cutting cutter. Workable with up to 300 mm wider cutter blade. The blade is heat treated.. For cutting of iron plate, small diameter round bar etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Cutting Capacity (mm) Round Bar: 13 (copper, aluminum, stainless steel, iron, carbon steel)
- Material: steel
- Materials (Blade): Carbon tool steel (equivalent to SK 4)
- Effective Flute Length (mm): About 200
- Blade Length (mm): 305
- Hardness: HRC60
- Handle Length (mm): 850
- Cutting Capacity (Thickness x Width) (mm): Flat plate 0.1 to 6x70 (stainless steel, iron, carbon steel), flat plate 0.1 to 7x200 (aluminum, copper)
- Dimensions (mm): 150x465x1135
- HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSSDeskripsi:HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS is a multiple cutting edge type,-Cutting angle availale: 90° -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263atribut:
- Color: Red
- Kennedy Alat Pembuka Baut Rusak/PatahDeskripsi:Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component.atribut:
- Type: Screw Extractor
Daftar Harga Baut potong Terbaru March 2026
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp38.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| TRUSCO Cutting Mat | Rp279.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Tsunoda Nippers Thin Blade Cutting (Tang Potong) | Rp259.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp649.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a0P101000360-7.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)




/6cP102036228-2.jpg)
/P102100738-1.jpg)
%20Diagonal%20Cutting%20Pliers%20(Tang%20Potong)/P102747218-1.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/P103100627-1.jpg)


/P102036280-1.jpg)
/P102100943-1.jpg)

/P102245303-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20EN%20A%2FP%20263/ipP101527673-4.jpg)