Beli Baut jis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp8.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  3. SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  4. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  5. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  6. Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)
    Mulai

    Rp93.900

    Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Grade: 4.6
    • Material: Besi Galvanis
    • Surface Treatment: Galvanis White
  7. monotaro Chemical Protective Clothing For Jis (Baju Pelindung Chemical)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Chemical Protective Clothing For Jis (Baju Pelindung Chemical)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tyvex Cloth
    atribut:
    • Appliable Chest Measurement (cm): 108 to 116
    • Compatible Height (cm): 182 to 188
    • Material: Double structure of PE moisture permeable film + PP laminate
    • Specification: Cuff rubber, waist rubber reduces invasion and adhesion of liquids and dust. Antistatic
    • Color: White
    • Size: XL
    • EN standard: 1149-5: 2008 (electrostatic protection performance), type 5, type 6
    • JIS Standard: [JIS T8115] Type 5 (sealing clothes for protection of fine particles), Type 6 (sealing clothes for protection of mist)
    • Weight (g/m²): 65
  8. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  9. Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)
    Mulai

    Rp9.900

  10. SMT Bolt Hexagonal SUS316 (Baut)
    Mulai

    Rp32.900

    SMT Bolt Hexagonal SUS316 (Baut)
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Head: Hex
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  11. monotaro.id Bolt SS 304 (Baut SS304)
    Mulai

    Rp96.900

    monotaro.id Bolt SS 304 (Baut SS304)
    atribut:
    • Material: SS 304
  12. Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full Drat
    Mulai

    Rp43.900

    Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full Drat
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Grade: 8.8
    • Drat Type: Full Drat
  13. monotaro Pluggable Forged-Iron Pipe Fitting (Hot Dip Galvanizing) (Mur Baut)
    Mulai

    Rp16.900

    monotaro Pluggable Forged-Iron Pipe Fitting (Hot Dip Galvanizing) (Mur Baut)
    Deskripsi:
    It is a beautiful fitting of casting skin conforming to JIS standard (B 2301 screwed malleable cast iron pipe fitting). The material is black heart malleable cast iron. It has about twice the strength of ordinary cast iron and is tough like a cast steel. Moreover, since it is abundant in Malleability which is nothing to ordinary cast iron, it is a strong stable quality joint excellent in impact drag, vibration absorbing ability, machinability etc. To piping material.
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • Shape: plug
    • Standard: JIS B2301
  14. monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)
    atribut:
    • Drat Type: Half drat
    • Material: SS 304
  15. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp2.099.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  16. Non Brand Baut Mur Putih M6 (Hexagonal Bolt/BMP)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Baut Mur Putih M6 (Hexagonal Bolt/BMP)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Galvanis White
    • Drat Type: Full drat
    • Thread Pitch (mm): 1.0
Daftar Harga Baut jis Terbaru March 2026
THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Rp14.900
Sherlock Baut RoofingRp8.900
SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Rp26.900
Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Rp119.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Rp52.900
Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Rp93.900
monotaro Chemical Protective Clothing For Jis (Baju Pelindung Chemical)Rp129.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilRp20.900
monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L)Rp7.900
MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing)Rp52.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)