Beli Baut a490 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Daia Detergent Deterjen Bubuk BungaDeskripsi:Daia Bunga dengan busa ampuh plus butiran parfum. Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas, busa ampuh melimpah dengan wangi bunga yang segar dan lembut, dengan L.A.S yang ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut.
- Daia Detergent Deterjen Plus SoftenerDeskripsi:Daia plus Softener, tidak memerlukan pelembut lain pada bilasan terakhir. Rasakan kelembutan dan keharuman pakaian hanya dengan Daia plus Softener. * Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas. * Pelembutnya, melembutkan serat kain sekaligus mengharumkan, sehingga pakaian mudah disetrika. * Daia dengan L.A.S (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut. cara Mencuci : 1. Penting : Larutkan 1 genggam Daia plus Softener ke dalam +/- 10 liter air. 2. Pisahkan pakaian putih, berwarna dan mudah luntur. 3. Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4. Kucek sebentar dan bilas sampai bersih. Bahan aktif : Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) yang mudah terurai dalam air
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Daia Detergent Deterjen Bubuk PutihDeskripsi:Busa ampuh plus ekstrak pemutih Komposisi : (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut Cara mencuci : 1.Penting : Larutkan 1 genggam DAIA kedalam +/- 10 liter air 2.Pisahkan pakaian putih,berwarna dan mudah luntur 3.Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4.Kucek sebentar dan bilas sampai bersih DEPKES RI PKD 20202600389
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S5M 100Deskripsi:Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.atribut:
- Belt Width (mm): 10
- BANDO V Belt A Type (Standard)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- BANDO High Performance Super Torque Synchro Belt Hp-Sts 100S5MDeskripsi:Belt HP-STS memiliki torsi dan transmisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belt gerigi trapezodial biasa. Berdasarkan teori meshing mengenai bentuk gerigi yang unik, belt yang lebih kaku dapat menghasilkan torsi dan transmisi yang lebih tinggi. Meskipun bergantung pada lebar area, kapasitas transmisi bisa 1,4 hingga 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan STS biasa. Dibandingkan dengan belt biasa, lebar belt ini dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi suara bising yang dihasilkan. Karena kapasitas transmisi yang tinggi, lebar belt bisa dibuat lebih kecil dari belt biasanya, diameter pulley juga bisa lebih kecil. Desain pun bisa menjadi lebih compact.atribut:
- Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth clean specification
- Belt Type: HP-S5M
- Belt Width (mm): 10
- NOK O-Ring P Series (Static, Dynamic)atribut:
- Type: For fixing P type / for exercise
- Material: FKM-70 (4 types D) fluoro rubber
- Material Symbols: F201
- monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- BANDO Bancoran V-BeltDeskripsi:Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Polyurethane
- Type: V belt
- Belt Height: 4mm
- Belt width: 6mm
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S5M 150 TypeDeskripsi:Produk Super Torque Timing Belt S5M 150 Type dari Mitsuboshi ini memiliki range circumstance dari 225-2525mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
- HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brandatribut:
- Material: Alluminium
- Product Code: PBR80MCPL
Daftar Harga Baut a490 Terbaru March 2026
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Daia Detergent Deterjen Bubuk Bunga | Rp9.900 |
| Daia Detergent Deterjen Plus Softener | Rp9.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp31.900 |
| Daia Detergent Deterjen Bubuk Putih | Rp9.900 |
| BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt) | Rp119.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S5M 100 | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)




/rfP102038987-3.jpg)

/P102038918-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)

/P102359679-1.jpg)


/rrP102419999-72.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20solid%20wire%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)

%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)