Beli Baut Roller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- H.H.H. Sash Roller Type Bolt on BlockDeskripsi:-Simple and inexpensive fixed pulleys.-Can be installed in a narrow place.-As cargo handling/transporting work and rope guide.atribut:
- Basic Working Load: 0.125t
- A: 70mm
- B: 100mm
- Maximum working rope diameter: 8mm
- Dimensions c: 35mm
- Number of Wheels: 1
- Wheel Diameter (mm): 50mm
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Deskripsi:Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Atlas Workholders Braked Swivel Bolt HoleDeskripsi:A range of pressed steel castors for general medium duty industrial applications. Versatile and widely used nylon wheeled castors complete with needle roller bearing wheels.atribut:
- Mount Type: Swivel Bolt Hole With Brake
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)atribut:
- Dimension D (mm): 5
- Dimension H (mm): 27
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions b (mm): 30
- Dimensions t (mm): 25
- Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
- Reference Working Load (kN): 0.2
- Screw Diameter: 6
- Standard: 6 x 30
- Weight (g): 18
- Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher Jarum)Deskripsi:Drawn Cup Needle Roller Bearings. This bearing type is composed of an outer ring drawn from a thin steel plate by precision drawing, needle rollers and a cage assembled in the outer ring after the raceway surface thereof was hardened (A bearing marked with a suffix including M is subjected to heat-treatment after assembly). Of the bearings with outer ring, this bearing type is a bearing with the smallest section height which enables space-saving and cost-saving. Usually design is so made as to use a shaft as the direct raceway surface without using inner ring. The outer ring of this bearing type is of such a construction that the needle rollers and the cage are not separated from one another, so that the bearing is only press-fitted in a rigid housing with proper fit torque. Thus, this bearing type needs no snap ring, etc. to fix itself in axial direction and, in addition, is easy to handle.
- Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Daiken Car for Weight Sash Roller Made of Stainless SteelDeskripsi:-Since the bearing(SUS440C)with rust-proofing treatment, it is excellent in corrosion resistance and allows the robust and smooth rotation. -For angle, for flat bar.-Wheel for the heavy duty door roller.-Bolt/Nut-Spring lock washeratribut:
- Wheel Materials: Stainless Steel (SUS303)
- Accessories: Bolt/Nut, Spring lock washer
- Bolt/Nut: Stainless Steel (SUS304)
- SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Deskripsi:-Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
- Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)atribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
Daftar Harga Baut Roller Terbaru October 2026
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| H.H.H. Sash Roller Type Bolt on Block | Rp599.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata) | Rp31.900 |
| NTN Tapered Roller Bearing (Laher) | Rp57.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal) | Rp23.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp20.900 |
| Atlas Workholders Braked Swivel Bolt Hole | Rp199.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata) | Rp18.900 |
| Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)

/P103100627-1.jpg)
/nvP101002859-3.jpg)
/6uP103460246-3.jpg)
/9sP103460352-2.jpg)

/d0P103460468-3.jpg)
/P101000712-1.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/38P103459116-2.jpg)
/P101002857-1.jpg)
/P102036280-1.jpg)
/P102275207-1.jpg)
/qfP102398951-3.jpg)
/ifP103100663-2.jpg)

/P102599453-1.jpg)
/77P102036259-2.jpg)
/P101578316-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)