Beli Baut Mur Baja 8.8 3 8x1 1 2inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M12(15/32inch x 63/64inch)
- Length (mm): 25
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 1.75
- Length (inch): 63/64
- Diameter: 15/32inch
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x35mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M16(5/8inch x 1 3/8inch)
- Length (mm): 35
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.0
- Length (inch): 1.375
- Diameter: 5/8inch
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x30mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M16(5/8inch x 1 3/16 inch)
- Length (mm): 30
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.0
- Length (inch): 1.1875
- Diameter: 5/8inch
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M14x35mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M14(35/64inch x 1 3/8inch)
- Length (mm): 35
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.0
- Length (inch): 1.375
- Diameter: 35/64inch
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8inch Half Drat Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M14x30mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M14(35/64inch x 1 3/16 inch)
- Length (mm): 30
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.0
- Length (inch): 1.1875
- Diameter: 35/64inch
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Non Brand Baut Mur UNC 5/8atribut:
- Size (inch): 5/8
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 11
- monotaro.id Baut Mur A-325 Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB)Deskripsi:Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Jutaatribut:
- Material: Baja A-325
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
Daftar Harga Baut Mur Baja 8.8 3 8x1 1 2inch Terbaru March 2026
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur) | Rp33.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp45.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mm | Rp88.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x35mm (High Tensile Bolt/HTB) | Rp309.900 |
| monotaro.id Baut Mur Kuning Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/l2P104629758-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)



/fwP104629572-1.jpg)

/18P105455044-2.jpg)

/0zP105455035-2.jpg)
/o5P105454869-2.jpg)

/1pP105456061-1.jpg)
/nmP105454850-2.jpg)


/j6P105456690-2.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)