Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M16x35mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp489.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
SizeM16(5/8inch x 1 3/8inch)
Length (mm)35
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)2.0
Length (inch)1.375
Diameter5/8inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan