Beli Batu Gerinda Stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- DEWALT Grinding Wheel Stainless Steel / Batu Gerindaatribut:
- Dimensions (mm): 100x6x16mm
- Material: Stainless Steel
- DEWALT Grinding Wheel Stainless Steel / Batu Gerindaatribut:
- Dimensions (mm): 125x6x22.2mm
- Material: Stainless Steel
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium OksidaDeskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- TEKIRO Palu Batu (Godam)Deskripsi:PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795atribut:
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 28.5
- Material: Carbon Steel
- TRUSCO Mata Gerinda Amplas Susun GP Top untuk Stainless SteelDeskripsi:-Does not cause clogging or burns even when polishing stainless steel._x000D_-Stable grinding performance lasts from initial polishing to the end of use._x000D_-Welding bead removal, burr removal, and chamfering of stainless steel._x000D_-Polishing of difficult-to-grind materials such as stainless steel._x000D_-Including 5 pieces per 15mm hole adapter box (separately sold item no. 5 pieces included: GPTAS-5P)atribut:
- Allowable Weight: 81.6kgf
- Wheel Diameter D: 75mm
- Wheel Width: 25mm
- Opposite Side: 23mm
- Mounting Height H: 97mm
- Shaft Length L: 40mm
- Accessories: Including 5 pieces per 15mm hole adapter box (separately sold item no. 5 pieces included: GPTAS-5P)
- Metal Fitting Materials: Stainless Steel (SUS304)
- Number of Ridges: 10 Ridges
- Purpose of Use: Welding bead removal, burr removal, and chamfering of stainless steel. Polishing of difficult-to-grind materials such as stainless steel.
- Screw T: W3/4
- Wheel Materials: Nylon
- TRUSCO Mata Gerinda Amplas Susun GP Top untuk Stainless SteelDeskripsi:-Does not cause clogging or burns even when polishing stainless steel._x000D_-Stable grinding performance lasts from initial polishing to the end of use._x000D_-Welding bead removal, burr removal, and chamfering of stainless steel._x000D_-Polishing of difficult-to-grind materials such as stainless steel._x000D_-Including 5 pieces per 15mm hole adapter box (separately sold item no. 5 pieces included: GPTAS-5P)atribut:
- Allowable Weight: 117.6daN
- Color: Black
- Wheel Diameter D: 75mm
- Wheel Width: 85mm
- Mounting Height H: 96mm
- Shaft Length L: 35mm
- Accessories: Including 5 pieces per 15mm hole adapter box (separately sold item no. 5 pieces included: GPTAS-5P)
- Metal Fitting Materials: Steel
- Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Chromate Finishing
- Purpose of Use: Welding bead removal, burr removal, and chamfering of stainless steel. Polishing of difficult-to-grind materials such as stainless steel.
- Screw T: M16
- Thread Pitch: 2.00mm
- KRISBOW Mata Gerinda Potong Flexible Depressed Centeratribut:
- Use for: for Stone & Glass
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BILIMA Mata Gerinda FlexibleDeskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT125-1.0A60RSG-InoxDeskripsi:CUT WHEEL EHT125-1.0A60RSG INOX 499733 adalah ba tu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja . Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan materi al stainless steel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai uk uran 125 MM dengan kecepatan yang maksimal 12200 rpm. Batu gerinda ini dibuat dengan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang panjang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industr i otomotif, foundry, dan bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.atribut:
- Length (mm): 125
- Burr Shape: Wheel
- Diameter (mm): 125
- Item: Cut Off Wheel
- Dimensions (cm): 12.5x12.5x0.2
- Type: Hardness R
- Application: Metal Cutting
- Maximum Speed (rpm): 12200
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT125-2.4A46RSG InoxDeskripsi:CUT WHEEL EHT125-2.4A46RSG INOX 522875 adalah ba tu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja . Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan materi al stainless steel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai uk uran 125 MM dengan kecepatan yang maksimal 12200 rpm. Batu gerinda ini dibuat dengan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang panjang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industr i otomotif, foundry, dan bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.atribut:
- Dimensions (cm): 12.5x12.5x0.3
- Diameter (mm): 125
- Application: Metal Cutting
- Type: Hardness R
- Item: Cutting Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- York Mata Gerinda Potong T41 InoxDeskripsi:Thin discs for quick efficient cutting with minimum material removal and machine wear.- Use on stainless steel (iron, chlorine and sulphur-free)- 180mm and 230mm discs can also be used on circular saws.- For use with all appropriate handheld angle grinders- Not to be used for wet cutting.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.atribut:
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
Daftar Harga Batu Gerinda Stainless Terbaru March 2026
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp67.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| DEWALT Grinding Wheel Stainless Steel / Batu Gerinda | Rp13.900 |
| DEWALT Grinding Wheel Stainless Steel / Batu Gerinda | Rp24.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| KRISBOW Gerinda Botol | Rp829.900 |
| KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida | Rp27.900 |
| PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja | Rp42.900 |
| TEKIRO Palu Batu (Godam) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004030-1.jpg)








/guP103684606-2.jpg)