Beli Batu Gerinda Potong 7 Inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- Part Number: 2608602751
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- Part Number: 2608603215
- KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Size: 100 x 1.6 x 16
- monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:General steel, angle, cutting, such as a round baratribut:
- Abrasive: A
- Hole Diameter (Ø mm): 25.4
- Binding agent: BF
- Color: black
- Hardness: S
- The main cutting material: General Steel
- BILIMA Grinding Wheel Sponge PVA (Batu Gerinda Sepon)Deskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Applications: for stone, glass, concrete
- York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)Deskripsi:These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.atribut:
- Bond Type: Vitrified
- Bore (mm): 31.75
- Nippon Resibon Cutting Wheel RSC (Resibon Super Cut) Iron Free (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Wheel Type: 41
- TRICRAFT Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Deskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- BILIMA Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)Deskripsi:Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semenatribut:
- Bore: 16mm
- Size: 4inch
- Applications: for stone, glass, concrete
- DMX Silicon Carbide Grinding Wheel (Batu Gerinda)Deskripsi:Batu hijau gurinda akik
- York Soft Grinding Wheel (Batu Gerinda)Deskripsi:Manufactured from premium quality, high grade silicon carbide abrasive grit. Silicon carbide bench grinder wheels are engineered with precision for extensive product life and cool and consistent grinding on a wide range of materials. Designed for use on a bench or pedestal grinder for deburring and sharpening of parts and tools. Vitrified bond for precision grinding. Unaffected by water, acid and oils. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.atribut:
- Bond Type: Vitrified
- Suggested Applications: Cast Iron
- Bore (mm): 31.75
- Abrasive Material: Silicon Carbide
- BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Specification: A 24 S BF
- York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)Deskripsi:Grinding discs offering optimum performance to price ratio for all industrial applications. They can be used across a broad range of industries including Automotive, Foundry, Fabrication, Aerospace and Construction. For grinding applications. Sharp Aluminium Oxide grains. Longer life and higher material removal rates. Appropriate for use with handheld angle grindersatribut:
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grain Size: 30-Medium/Coarse
- CHERRY Resinoid Ultra-Thin Type Cutting and Grinding Stone (Batu Gerinda Potong Poles)Deskripsi:-For Both Dry and Wet-It is ultra thin cutting wheel of Resinoid method-With its tough and rich sharpness, it cut off any hard material in a short time and realized clean finished cut surface.-For Cutting Metal Pins.atribut:
- Abrasive Material: A/WA
- Blade Thickness (mm): 0.7
- Granularity: #80/100
- Hole Diameter (mm): 25.4
- Maximum Operating Speed (rpm): 7140
- Tool Used: Precision Cutting Machine
- Hardness: N
- Outer Diameter (mm): 150
- Purpose of Use: For Cutting Metal Pins.
- Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)atribut:
- Thickness (mm): 2
Daftar Harga Batu Gerinda Potong 7 Inch Terbaru November 2026
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp11.900 |
| KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| Kenmaster Cutting Wheel Professional (Batu Gerinda Potong) | Rp3.900 |
| monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp309.900 |
| Ultra Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel) | Rp11.900 |
| BILIMA Grinding Wheel Sponge PVA (Batu Gerinda Sepon) | Rp24.900 |
| York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda) | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004041-2.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)
/P101003088-3.jpg)
/P101000197-1.jpg)
/P102278189-1.jpg)
/n0P103172828-1.jpg)
/P101004042-2.jpg)
/P102113332-1.jpg)
/mvP103115823-17.jpg)
%20Iron%20Free%20(Batu%20Gerinda%20Potong)/P101004035-1.jpg)
/P102114155-1.jpg)
/P102113301-1.jpg)
/n4P103115832-9.jpg)
/P101003090-1.jpg)
/b8P102272404-13.jpg)
/P102842744-1.jpg)
/m6P102294798-3.jpg)
/0sP101004028-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)