Beli Batu Asahan Pisau Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BLITZ Double-Sided Diamond Sharpening Stone (Batu Asah Berlian)Deskripsi:Batu Diamond asah permata / Akikatribut:
- Grit: #240
- BLITZ Single-Sided Diamond Sharpening Stone (Batu Asah Berlian)Deskripsi:Batu Diamond asah permata / Akikatribut:
- Grit: #240
- BLITZ Diamond Bowl Grinding Wheel (Batu Gerinda Mangkuk Berlian)Deskripsi:Diamond Asah mangkokatribut:
- Product ID: BLI0309
- Size: 5inchx45x10x3mm
- Grit: #240
- TRUSCO Diamond Stone (Batu Asah)Deskripsi:Clean well after use and keep it without moisture, or it may get rust. Never use steel without hardening. Sharp softly.
- KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)atribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- Kennedy Al/Ox Medium Knife Sharpening Stone (Batu Asah)Deskripsi:Kennedy Al/Ox Medium Knife Sharpening Stone withatribut:
- Width (mm): 25
- Grade: Medium
- Product Type: Knife Stone
- Grit: A320
- Length (mm): 100
- Shape: Rectangular
- Depth (mm): 3
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- CHERRY Oil Stone (Square) (Batu Asah)Deskripsi:-Made from A abrasive grain of a tough material an as the main raw material.-Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.atribut:
- Type: A Second
- Shape: Square
- LxWxThickness: 150x50x25mm
- Granularity: 180 (Medium)
- Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Yamato Seisakusho Oil Stone (Square) (Batu Asah)atribut:
- Type: A coarse mesh
- Shape: Angle
- Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
- Minimo by Minitor Oil Stone (Batu Asah)Deskripsi:-Ideal for polishing of blades and burr removal to edge polishing of soft metal materials.atribut:
- Abrasive Grain: A
- Coarseness: Extra Fine
- DMX Grinding Diamond Wheel (Batu Gerinda Asah Diamond)Deskripsi:Batu amplas permata
- Kennedy Aluminum Oxide Combination Bench Stone (Batu Asah)Deskripsi:Bench Stones. A comprehensive range of bench stones and sharpening stones to cover a wide variety of sharpening and honing applications. Most of the shapes and sizes are available in fine, medium and coarse grades. Available in aluminium oxide or silicon carbide, all stones can be used wet or dry to produce sharp cutting edges or to remove burrs. Aluminium Oxide: Man-made abrasive which is extremely tough enabling high speed penetration of high tensile materials without causing excessive fracturing. This resistance to fracturing makes it a versatile material suitable for general sharpening and honing applications. Silicon Carbide: Man-made abrasive with very hard, sharp particles. This makes it ideal for non-ferrous metals, hard surfaces, alloys and cemented carbides. Also used on stone, marble, glass and plastics. A superior abrasive that is able to penetrate and cut quickly with only light pressure being applied. Combination Aluminium Oxide For workshop use. Ideal for sharpening chisels, plain iron and virtually any metallic implements.atribut:
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Shape: Rectangular
- Grade: Medium/Coarse
- monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahanatribut:
- Specification: Both dry and humid
- Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
- Material: Body: Steel. Resin table: ABS
- Width (mm): 70
- Thickness (mm): 8.3
- Overall Length (mm): 200
- NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)atribut:
- Color: Green
- Material: Sylicone Carbide
- Abrasive Wheel Type: T1
- Yamato Seitosho Mold Grindstone YTM (100x13x5) (Batu Asah)atribut:
- Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 100x13x5
- Weight (g/pc): 15
- Yamato Seitosho Oil Stone Medium Mesh (Angle A) (Batu Asah)atribut:
- Shape: Angle
- Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
Daftar Harga Batu Asahan Pisau Gerinda Terbaru November 2026
| BLITZ Double-Sided Diamond Sharpening Stone (Batu Asah Berlian) | Rp68.900 |
| BLITZ Single-Sided Diamond Sharpening Stone (Batu Asah Berlian) | Rp52.900 |
| BLITZ Diamond Bowl Grinding Wheel (Batu Gerinda Mangkuk Berlian) | Rp279.900 |
| Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| TRUSCO Diamond Stone (Batu Asah) | Rp2.999.900 |
| KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda) | Rp189.900 |
| Kennedy Al/Ox Medium Knife Sharpening Stone (Batu Asah) | Rp149.900 |
| CHERRY Oil Stone (Square) (Batu Asah) | Rp589.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102113356-1.jpg)
/P102113349-1.jpg)
/P102113363-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/P101000522-3.jpg)
/j6P101005690-2.jpg)
/6zP102061251-3.jpg)
%20(Batu%20Asah)/j6P102790690-2.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)
%20(Batu%20Asah)/fiP102016558-2.jpg)
/P102707432-1.jpg)
/DMX%20Grinding%20Diamond%20Wheel%20(Batu%20Gerinda%20Asah%20Diamond)/P102113523-1.jpg)
/amP102204382-5.jpg)
/P102246320-1.jpg)
/P101005273-1.jpg)
/q1P102273937-2.jpg)
%20(Batu%20Asah)/P102016527-1.jpg)
%20(Batu%20Asah)/fwP102016572-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)