Kennedy Al/Ox Medium Knife Sharpening Stone (Batu Asah)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Width (mm)25
GradeMedium
Product TypeKnife Stone
GritA320
Length (mm)100
ShapeRectangular
Depth (mm)3
Abrasive MaterialAluminium Oxide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kennedy Al/Ox Medium Knife Sharpening Stone with
Feature
Aluminium Oxide Man-made abrasive which is extremely tough enabling high speed penetration of high tensile materials without causing excessive fracturing. This resistance to fracturing makes it a versatile material suitable for general sharpen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan