Beli Baterai maktec di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (116)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  2. Maxell Battery Kalkulator (Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp59.900

    Maxell Battery Kalkulator (Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.5
    • Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
  3. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (51)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  4. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  5. BOSCH Battery
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  6. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.899.900

  7. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Battery Type: Lithium-Ion
    • K3L License: Yes
    • Max. Impact Rate (bpm): 27000
    • Maximum Screw Diameter (mm): 10
    • Torque settings: 20+2
  8. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Grinding Spindle Thread: M10
  10. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  11. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  12. BOSCH Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  13. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  15. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  16. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga Baterai maktec Terbaru January 2026
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
Maxell Battery Kalkulator (Baterai)Rp59.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900
Makita Battery (Baterai)Rp729.900
BOSCH ChargerRp479.900
BOSCH Gergaji Saber Tanpa KabelRp3.499.900
BOSCH BatteryRp569.900
Makita Cordless Impact WrenchRp2.899.900
BOSCH Cordless Impact Drill CombiRp2.299.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.499.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)