Beli Bandul Timbangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cahaya Adil Manual Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Cahaya Adil Manual Platform Scale
    Deskripsi:
    - Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
  2. Excellent Scale Stainless Steel Weight Class F1
    Mulai

    Rp1.699.900

    Excellent Scale Stainless Steel Weight Class F1
    Deskripsi:
    Batu timbangan stainless steel F1/setdengan aluminium case
    atribut:
    • Case Material: Aluminium
    • Material: Stainless steel
  3. AS ONE Timbangan Analitik
    Mulai

    Rp34.999.900

    AS ONE Timbangan Analitik
    atribut:
    • Minimum Display (mg): 0.1
    • Linearity (mg): ±0.2
    • Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
    • Reproducibility (Standard Deviation) (mg): 0.1
    • Size (mm): 208x320x309
    • Stabilization Time (s): 4
    • Taring Range: Total weight
    • Weighing Tray Dimensions (mm): 90
  4. AS ONE Timbangan Standar
    Mulai

    Rp6.199.900

    AS ONE Timbangan Standar
    atribut:
    • Material: Nonmagnetic stainless steel
    • Grade: M1
  5. ACIS Calibration Masses (Anak Timbangan)
    Mulai

    Rp98.900

    ACIS Calibration Masses (Anak Timbangan)
    atribut:
    • Material: Cast Iron (Local)
    • Class: M2
  6. AS ONE Anak Timbangan Tipe Bantal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

  7. AS ONE Anak Timbangan Silinder Standar
    Mulai

    Rp719.900

    AS ONE Anak Timbangan Silinder Standar
    atribut:
    • Material: Nonmagnetic stainless steel
    • Grade: M1
  8. AS ONE Anak Timbangan dengan Sertifikat Kalibrasi JCSS
    Mulai

    Rp2.699.900

    AS ONE Anak Timbangan dengan Sertifikat Kalibrasi JCSS
    atribut:
    • Material: Austenite nonmagnetic stainless steel
    • Package Size (mm): 250x300x100
    • Type: Cylindrical
  9. OHAUS Calibration Weight
    Mulai

    Rp309.900

    OHAUS Calibration Weight
    Deskripsi:
    Cylinder Calibration Weights are available in a variety of materials and weight classes. Ideal for food, beverage, and pharmaceutical industries.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111505
    • Calibration Weight Class: 6
    • Calibration Weight Compliance Agency: ASTM
    • Calibration Weight Material: Stainless Steel
    • Calibration Weight Style: Cylinder
    • Item - Calibration Weights: Calibration Weight
    • Measurement Type: Metric
    • Number of Pieces: 1
  10. Vibra Cylindncal Weight (Stainless)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Vibra Cylindncal Weight (Stainless)
    Deskripsi:
    -Made of stainless steel, has an excellent property in corrosion resistance and wear resistance, and complies with Measurement Law and JIS standards.-JIS B 7609 compliant-JCSS calibration is possible.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
  11. Vibra Rectangular Weight (Ferrum)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Vibra Rectangular Weight (Ferrum)
    Deskripsi:
    -Made of inexpensive iron, suitable for usual inspections on site.(annual inspection/calibration of weights is required)-JCSS calibration is possible.
    atribut:
    • Precision Grade: M2 Class (3rd class)
    • Material: Gray Iron (Surface Treatment:Red Painting)
  12. TRUSCO Pillow Weight
    Mulai

    Rp5.999.900

  13. AS ONE Standard Weight F-2 Class
    Mulai

    Rp1.399.900

    AS ONE Standard Weight F-2 Class
    atribut:
    • Grade: OIML (International Organization of Legal Metrology) F2 class
    • Material: Non-magnetic stainless steel (mirror finish)
    • Shape: Cylindrical
    • Type: F-2 grade
Daftar Harga Bandul Timbangan Terbaru November 2026
Cahaya Adil Manual Platform ScaleRp4.799.900
Excellent Scale Stainless Steel Weight Class F1Rp1.699.900
AS ONE Timbangan AnalitikRp34.999.900
Fuyue Calibration Masses (Anak Timbangan)Rp749.900
Non Brand Batu TimbanganRp109.900
AS ONE Timbangan StandarRp6.199.900
ACIS Calibration Masses (Anak Timbangan)Rp98.900
AS ONE Anak Timbangan Tipe BantalRp2.299.900
AS ONE Anak Timbangan Silinder StandarRp719.900
AS ONE Anak Timbangan dengan Sertifikat Kalibrasi JCSSRp2.699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)