Beli Bandsaw Besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Femi BandsawDeskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-2Deskripsi:Kawat las khusus bermutu tinggi dengan kawat inti Ferronickel Alloys (45% Fe-55% Ni). Digunakan untuk pengelasan segala macam besi cor terutama besi cor penahan beban (besi cor Nodular) yang retak atau patah, seperti roda gigi, tromol, pump housing, coupling, pulley, machine bases, dll. Gunakan metodelas simetri atau langkah loncat. TS: 50.5kgf/mm². €: 12%. Arus: AC, DC+, DC-.atribut:
- Certifications: AWS A5.15 ENiFe-CI, JIS Z 3252 DFCNiFe
- Current: AC, DC+, DC-
- Tensile Strength (kgf/mm²): 50.5
- Elongation (%): 12.0
- Hardness (HRB): 85-90
- NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Hardness (HRC): >30
- NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-1Deskripsi:Kawat las khusus dengan inti nikel mumi (98%Ni). Dipakai untuk pengelasan dingin pada berbagai macam besi cor yang retak/patah seperti silinder (block & head), bearing & gear housing, drum brake. Bagian yang retak dibuat kampuh dengan kawat las NSG, usahakan pengelasan dengan metode langkah loncat atau simetri dengan panjang manik las 50mm. Lakukan peening pada logam las setelah selesai pengelasan. TS: 28kgf/mm². Є: 8%. Arus: AC, DC. Untukpengelasan yang sukar, gunakan arus DC-.atribut:
- Certifications: AWS A5.15 Eni-CI, JIS Z 3252 DFCNi
- Current: AC, DC+
- Tensile Strength (kgf/mm²): 28.0
- Elongation (%): 8.0
- Hardness (HRB): 75-80
- NACHI Mata Gergaji Besi Heavy DutyDeskripsi:High grade blade which can get long tool life by using HSSatribut:
- List Number: 111-112
- Material: HSS
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- MILWAUKEE Cordless Band Saw FuelDeskripsi:The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw cuts faster than its corded counterparts, provides the same legendary durability of a MILWAUKEE corded band saw, and delivers more run time than other cordless options. Utilising a POWERSTATE Brushless motor and Constant Power Technology, the M18 FUEL Deep Cut Band Saw cuts faster than corded band saws. It also delivers the same legendary durability that has made MILWAUKEE Corded Deep Cut Band Saws second to none for decades by utilising over 90% of the same parts. Equipped with Jobsite Armor Technology, the tool is better protected from drops and debris with a proprietary composite material and crush zone barriers to absorb impacts. REDLITHIUM-ION Battery Technology provides more run-time through superior pack construction, electronics, and more work per charge over the life of the battery. REDLINK PLUS Intelligence has the most advanced system of cordless power tool electronics, providing optimised performance, electronic clutch, and overload protection using total system communication between tool, battery and charger. The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw features a tool-free locking adjustable shoe that can adjust from an extended shoe to no shoe in seconds. Other innovative features include a hang hook for easy storage in-between cuts, LED light to illuminate the cutting area, superior cut visibility, and a balanced body design that allows the tool to rest naturally and comfortably in the user’s hands.atribut:
- Blade Length (mm): 1139.83
- Battery Platform: M18 Redlithium-ion
- Voltage (V): 18
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- Funasaw Blade for Contour MachineDeskripsi:-Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- Wipro Band Saw BladeDeskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longeratribut:
- Color: Black
- NACHI Metal Band Saw Blade for Cut Off Machine BPV Bi Metal PMVLDeskripsi:Application For Alloy Steels, Tempers Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels, Mould Steel, High Speed Steels (PM-VL is suitable for cutting profile material)atribut:
- Material: HSS-Co
- Type: BPV Bi Metal PMVL
- Thickness (mm): 0.95
- Width (mm): 27.0
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
Daftar Harga Bandsaw Besi Terbaru February 2026
| Femi Bandsaw | Rp18.999.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.000 |
| BOMAR Horizontal Bandsaw Machine | Rp31.999.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-2 | Rp1.499.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-3 | Rp479.900 |
| BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw | Rp1.599.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-1 | Rp7.099.900 |
| NACHI Mata Gergaji Besi Heavy Duty | Rp249.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp11.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp42.000 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-2/2wP103216104-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-3/35P103216113-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-1/2qP103216098-1.jpg)