Beli Angle Grinder Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- SI Air Angle GrinderDeskripsi:-Lightweight type(900g).-Silent design equipped with muffler.-Grinding of metal(light grinding).-Bead removal of welding.-Chamfering of workpiece.atribut:
- Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 100x6x15mm
- Air consumption: 0.2
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 195mm
- No. Load Speed: 12000min -1 power
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- DCA Cordless Angle Grinderatribut:
- Hole Diameter of Wheel (mm): 16
- Spindle Thread: M10
- Maximum Wheel Diameter (mm): 100
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- Wipro Air Angle Grinderatribut:
- Angle (°): 90
- Air inlet (inch): 1/4
- Pad Dimensions (inch): 4
- Free Speed (rpm): 10000
- Wheel Dimensions (mm): 100
- Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
- monotaro Air Grinder For Heavy GrindingDeskripsi:It is a straight grinder for heavy grinding. Air supply is a roll type, so it is suitable for long-time work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 173
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Collet Size (mm): 6
- Use Hose Diameter (mm): 6.5
- Air Consumption (L/minute): 108
- Revolution Per Minute (rpm): 24000
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- Dongcheng Cordless Angle Grinderatribut:
- Size (mm): 100
- Battery: 18V/4.0Ahx2
- Hole Diameter of Wheel (mm): Φ16
- Spindle Thread: M10
- Maximum Wheel Diameter (mm): Φ100
- Rated Speed (rpm): 10000
- Vertex Precision Drill GrinderDeskripsi:1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
Daftar Harga Angle Grinder Makita Terbaru March 2026
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| SI Air Angle Grinder | Rp7.899.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 | Rp199.900 |
| Dongcheng Angle Grinder | Rp279.900 |
| DCA Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)