Beli Angle Drill Pneumatic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder
    41%
    Mulai

    Rp5.599.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Only 1kg and lightweight but high output.-Spindle lock adoption makes it easy to change whetstone.-One-touch type whetstone can be worn.-For metal grinding, rust removal.
    atribut:
    • Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 100x6x15mm
    • Air consumption: 0.5
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Lateral
    • Total Length: 192mm
    • No. Load Speed: 13600min -1 power
    • Purpose of Use: For metal grinding, rust removal.
  3. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Attachment
    Mulai

    Rp6.399.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Attachment
    Deskripsi:
    -20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism. -For car maintenance with many loosening.
    atribut:
    • Working Air Pressure: 0.6MPa
  5. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle Drill
    Mulai

    Rp5.899.900

    SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle Drill
    Deskripsi:
    3/8" Angle Drill
    atribut:
    • Chuck Cap. (mm): 10
    • Speed No Load (rpm): 1900
    • Air Inlet (inch PT): 1/4
    • Air Consumption (L/minute): 360
  7. SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle Reversible Drill
    Mulai

    Rp6.699.900

    SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle Reversible Drill
    Deskripsi:
    3/8" Angle Reversible Drill
    atribut:
    • Chuck Cap. (mm): 10
    • Speed No Load (rpm): 1200
    • Air Inlet (inch PT): 1/4
    • Air Consumption (L/minute): 360
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -Possible to work efficiently to tighten and remove bolt nuts in narrow spots.-Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 12mm
    • Socket Input Drive: 12.7mm
    • Air consumption: 0.1
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • Hammer Type: Single Hammer
    • Maximum Tightening Torque (N m): 135
    • No-load Speed (minute): 6500
    • Purpose of Use: Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
    • Total Length (mm): 364.0
  10. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -Possible to work efficiently to tighten and remove bolt nuts in narrow spots.-Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 14mm
    • Socket Input Drive: 12.7mm
    • Air consumption: 0.15
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • Hammer Type: Single Hammer
    • Maximum Tightening Torque (N m): 210
    • No-load Speed (minute): 5000
    • Purpose of Use: Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
    • Total Length (mm): 282.0
  11. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp39.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -Possible to work efficiently to tighten and remove bolt nuts in narrow spots.-Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 16mm
    • Socket Input Drive: 19mm
    • Air consumption: 0.45
    • Hose Mounting Port: Rc3/8
    • Exhaust: Back
    • Hammer Type: Double Hammer
    • Maximum Tightening Torque (N m): 580
    • No-load Speed (minute): 3500
    • Purpose of Use: Used for fastening and removing bolt nuts in a narrow spots including inside of agricultural equipment.
    • Total Length (mm): 386.0
  12. KOBE RED LINE Dar1510 10mm Reversible Angle Drill
    Mulai

    Rp2.899.900

    KOBE RED LINE Dar1510 10mm Reversible Angle Drill
    Deskripsi:
    DAR1510 10mm Jacobs chuck, fingertip control of reverse, reverse exhaust, overall head height 94mm, 3/8 Inch- 24 spindle thread. Specifications: Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Chuck capacity: 10mm. Minimum hose size: 3/8Inch (10mm). Air pressure: 90psi/6.3bar. Air consumption: 4cfm* Sound pressure level: 94dBA. Sound power level: 106dBA. Vibration level: 2.6m/s2. Overall length: 178mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Overall Width: 98mm
    • Air consumption: 4CFM
    • Maximum No Load Speed: 1500rpm
    • Horsepower: 0.3hp
    • Workplace Application: Industrial
    • Includes: Chuck Key
    • Part Number: KBE2701425M
  13. HiKOKI Angle Drill
    Mulai

    Rp6.599.900

    HiKOKI Angle Drill
    Deskripsi:
    - Right angle drill is tough power for odd angle applications- Low profile for easy access in tight spaces- LightWeight and compact for greater ease of use- Small grip circumference, designed for maximum maneuverability- Contractor grade cast aluminum gear housing adds durability and efficiently dissipates heat- Slide switch design with trigger lock for continuous operation- Removable side handle increases operability and control- Preferred for plumbing and electrical applications
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-10
    • Capacity (mm): Steel : 10, Wood : 22
    • Overall Length (mm): 290
    • Input Power (W): 500
    • No Load Speed (rpm): 500-2300
  14. BluePoint 3/8inch Drills Angle
    Mulai

    Rp6.599.900

    BluePoint 3/8inch Drills Angle
    Deskripsi:
    -Rugged, reversible right angle drill gets in tight spots comfortably-Convenient one hand push button forward/reverse-Rear exhaust keeps air away from the work area-Built in chuck key holder keeps the key at hand for quick bit changes-Paddle style
    atribut:
    • Torque Range: 0-6Nm
    • Free Speed: 1.320rpm
    • Spindle Thread: 3/8inch-24 UNF
    • Air Consumption, Free Speed: 95
    • Chuck Size: 3/8inch
    • Air Inlet Thread Size: 1/4inch-18 NPT
    • Rated Power: 0.19kW
    • Recommended Hose Size: 3/8inch
    • Vibration Level: <0.8m/s²
  15. METABO Angle Drill
    Mulai

    Rp19.999.900

    METABO Angle Drill
    Deskripsi:
    - Powerful angle drill for drilling in difficult to access areas. - Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability. - Vario-Constamatic (VC)-Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain almost constant under load. - Thumbwheel for speed preselection.
    atribut:
    • Maximum Torque (N m): 8
    • No Load Speed (rpm): 850-2600
    • Power (W): 700
  16. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  17. TOP 12 Angle Socket For Electric Drill
    Mulai

    Rp189.900

    TOP 12 Angle Socket For Electric Drill
    atribut:
    • Dimension L (mm): 105
    • Hole corner: 12 corners
    • Dimension H (mm): 30
  18. Makita Angle Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Makita Angle Drill (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Provides a compact solution when working between framing studs and other close quarter applications
    atribut:
    • Iron Capacity (mm): 10
    • Wood Drill Capacity (mm): 25
    • Electrical Power (W): 450
    • Iron Capacity (inch): 3/8
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2.400
    • Wood Drill Capacity (inch): 1
  19. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Tapper
    Mulai

    Rp15.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Tapper
    Deskripsi:
    -Small size, lightweight, forward/reverse rotation is one touch and excellent in work efficiency.-Tapping in various industries such as electrical equipment, sash, sheet metal, prefabrication etc. is possible.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 8
    • Tap Capacity: 8mm
    • Air consumption: 0.55
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 1700
    • Total Length: 181mm
  20. TRUSCO U Type Angle Vice (Ragum Mesin)
    Mulai

    Rp3.999.900

    TRUSCO U Type Angle Vice (Ragum Mesin)
    Deskripsi:
    -Can fix at any angle of 0 to 90°。-Can easily hold even a large workpieces because the angle can be changed.
    atribut:
    • Dimensions: 167x170x104.5mm
    • Opening Depth: 35mm
    • Opening: 75mm
    • Clamping Force (kN): 10
    • Mounting Dimension: 138mm
    • Opening Width: 75mm
Daftar Harga Angle Drill Pneumatic Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle GrinderRp5.599.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle AttachmentRp6.399.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle DrillRp5.899.900
SAITAMA SEIKI 3/8inch Angle Reversible DrillRp6.699.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp20.999.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Angle Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp20.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)