Beli Amplas Plafon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- D-Xplore Gergaji Plafon Gg PVCatribut:
- Size (inch): 12
- Head Material: Steel, Platteflon 0.9mm
- Handle Material: PVC and anti-slip rubber
- BOSCH Sander Drywall (Mesin Amplas)Deskripsi:GTR 550 PROFESSIONAL- Bosch’s new drywall sander for effortless sanding in all directions- UltraFlexible Head' for effortless sliding along ceilings and walls, and reduced surface damage- Ceiling suction feature ensures high comfort and lighter perceived tool weight- Ergonomic L-handle reduces stretch strain during sanding- The innovative segment pole design with fast-change lock provides length flexibility and quick adaptation- Constant speed maintains high removal rate and fast surface finish- Powerful and durable motor delivers high sanding speeds in challenging conditions and extended motor life- Quick-release segment brush allows sanding up to the wall, reducing surface preparation time and the need for manual sanding- Optimised airflow for dust-free sanding* and extended tool lifetime (*using Bosch GAS 35L AFC)atribut:
- Sanding Pad Diameter (mm): 215
- Rated Input Power (W): 550
- Dimensions (HxWxL) (mm): 210x250x1730
- Uncertainty K (dB): 3
- Buffer Bearing Hardness: Smooth
- Emery Pad Diameter (mm): 215
- Emery Sheet Diameter (mm): 225
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 340 - 910
- Part Number: 06017D40K0
- Sound Level (dBA): 95
- Sound Pressure Level (dBA): 84
- PROPAN Acrylic Emulsion Paint (Cat)Deskripsi:ECO GYPSUM PRIMER EPG - 4049 adalah cat dasar yang terbuat dari bahan acrylic emulsion. Produk ini sangat tepat digunakan sebagai cat dasar pada pengecatan plafon dan partisi gypsum.ECO GYPSUM PRIMER EPG - 4049 memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke permukaan gypsum dan compound gypsum, mudah diaplikasikan dan dapat mengikat partikel-partikel sisa amplasan compound gypsum yang daya lekatnya kurang sempurna, sehingga mencegah terjadinya gelembung ( peel off ) pada pengecatan diatas compound gypsum.
- Belmont LuxeDeskripsi:Belmont Luxe merupakan cat tembok berbahan styrene acrylic yang diformulasikan dengan daya tutup tinggi pada permukaan dinding tembok dan langit-langit (Plafon), menghasilkan permukaan yang halus, merata dan tidak kilap. Memiliki keunggulan tahan terhadap panas, tidak mudah mengelupas, sangat cocok untuk iklim tropis. Luxe tidak mengandung mercury, jadi bebas racun, aman untuk lingkungan dan kesehatan.atribut:
- Dry Time (minute): 60
- Interval (minute): 60-120 (1 layer/micron)
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Dilution: 10-20% Water clean
- Application: Kuas, Spray, Roller
- APLUS Cornice AdhesiveDeskripsi:Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)atribut:
- Lifetime (month): 9-12
- Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
- Preparation Time (minute): 18
- Attachment Time (minute): 1
- Dry Time (hour): ± 48
- Size (kg): 20
- Working Time (minute): 15
- PROPAN Decorshield Wall Paint (Cat Tembok)Deskripsi:DECORSHIELD Acrylic Exterior Shield DW-500 adalah cat tembok eksterior untuk melindungi tembok luar selama 12 tahun dari pengaruh perubahan cuaca, sinar UV dari matahari serta dari pertumbuhan jamur dan lumut. DECORSHIELD Acrylic Exterior Shield DW-500 terbuat dari bahan emulsi acrylic 100%, dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan, sehingga mempunyai kelebihan: tidak mudah kotor, tahan terhadap alkali, warna lebih cerah dan tidak mudah pudar. Produk ini diformulasikan untuk pemakaian pada tembok dan plafon eksterior, seperti tembok pasangan batu bata, plesteran semen, beton, panel GRC dan lain-lain.Proteksi hingga 12 tahun dapat dicapai dengan kombinasi aplikasi yang benar & warna tertentu (pilihan) serta lokasi yang tidak ekstrem.atribut:
- Coverage (m²/L): 10.0-14.0 (1coat); 5.0-7.0 (2-3 coat)
- NIPPON PAINT Nax PE PuttyDeskripsi:Nax PE Putty adalah dempul 2-komponen yang terdiri dari base dan hardener dengan base berupa resin polyester pilihan. Dempul ini dapat dipakai secara langsung diatas permukaan logam dimana lapisan yang terbentuksangat tebal pada satu kali aplikasi. Dempul ini mempunyai daya adhesi yang baik, permukaan yang halus, mudah digunakan dan diamplas. Bisa juga digunakan untuk permukaan kayu jika dilapisi dengan Nippe 2000 EP Primer Surfacer atau Nippon Hi-Epoxy Filler.Sangat cocok diaplikasikan pada mobil, bis, kereta api, tangki fiber, kapal fiber, pintu kayu, dll.Aplikasi DataAplikasi: KapeUmur Campuran: 1.5 - 3 menitWaktu Pengeringan:Kering Sentuh: 5 menit.Kering Keras: 2 jam.Pengamplasan: 2 jam.atribut:
- Color: White
- Sandpaper: No. 150-240
- Thinner: Polyester thinner
- Application Method: Kape
- KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Tembok)Deskripsi:JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)PROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisanatribut:
- Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
- Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 30
- Dissolvent: Clean Water
- Dilution Ratio (%): 15-20
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Repaint: After 1 hour
- Size (kg): 25
- Specific Gravity: 1.5 ± 0.03
- KANSAI PAINT FTALIT Cat BesiDeskripsi:JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss EnamelKEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksteriorSIFAT :- Cepat kering- Sangat mengkilap- Tahan lama- Daya tutup sangat bagus- Daya lekat sangat baik- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC- Pilihan warna menarikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersihPETUNJUK APLIKASIPengecatan Besi :- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER- Cat Akhir : FTALITPengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )- Cat Akhir : FTALITatribut:
- Color: Silver
- Theoretical Scattering (m²/kg): 10-12
- Thick Paint Layer (microns/coat): 25-35
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 20.0
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Repaint: 8 hours
- Dissolvent: Thinner
- Dilution Ratio (%): 20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
- Specific Gravity: White 1.13 ± 0.03% (color dependent)
- IMW Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.atribut:
- Hollow Plafon/Gypsum (mmxm): 40x40x0.4x4
- Megatube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.atribut:
- Length (m): 4
- Indotube Hollow GypsumDeskripsi:Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Avian Avitex Wall Paint 1kg (Cat Tembok)Deskripsi:Cat Tembok Avitex memperindah rumah anda dengan sentuhan warna-warna yang bercita rasa tinggi¿ Hadir dengan formula baru, Cat Tembok Avitex dibuat agar lebih tahan lama dalam mewarnai kehidupan anda. Kegunaan dan keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi daya tutup terbaik - Mudah diaplikasikan - Mudah dicuci - Cepat kering - Tahan pudar dan warna warna menarik.atribut:
- Finishing: Matt
- Color: Golden Yellow [755]
- Drying Time: 30minutes
- Size (kg): 1.0
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Dry Layer Consistency (µm): ±60
- Solid Content (%): 50-60
- Consistency: 105-110 KU (at 30°C)
- Hardening Time: 8-12Hours
- PROPAN Primer Paint (Cat Dasar)Deskripsi:ACRYLUX adalah cat serba guna berbahan dasar air (waterbased) dan berkualitas tinggi yang diformulasikan secara khusus untuk interior dan eksterior. ACRYLUX dapat diaplikasikan diberbagai macam substrat : Kayu, Rotan, Besi, Aluminium, Concrete, FRP, Plastik, Kaca, Batu alam, Wood composite dan Cement composite.
- Avian Avitex Wall Paint 5kg (Cat Tembok)Deskripsi:Cat Tembok Avitex memperindah rumah anda dengan sentuhan warna-warna yang bercita rasa tinggi¿ Hadir dengan formula baru, Cat Tembok Avitex dibuat agar lebih tahan lama dalam mewarnai kehidupan anda. Kegunaan dan keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi daya tutup terbaik - Mudah diaplikasikan - Mudah dicuci - Cepat kering - Tahan pudar dan warna warna menarik.atribut:
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Dry Layer Consistency (µm): ±60
- Solid Content (%): 50-60
- Avian Lenkote Sunguard Exterior Red Series 2.5L (Cat Tembok)Deskripsi:Lenkote Sunguard Acrylic Emulsion adalah cat bermutu tinggi yang dibuat dari 100% bahan superior acrylic yang diformulasikan untuk semua tembok luar baru atau sudah pernah dicat sebelumnya? Lenkote Sunguard merupakan cat tembok eksterior pertama di Indonesia yeng menggunakan Nature Guard Technology yang efektif melindungi permukaan dari kotoran dan sangat mudah untuk dicuci.CARA PENGGUNAAN:- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan.- Untuk aplikasi kuas/roll : encerkan dengan 10% air.- Untuk aplikasi spray : encerkan sampai dengan max 30% air.- Aplikasi 2-3 lapis cat Lenkote Sunguard.atribut:
- Dilution: Water
- Perfect Dry Time (hour): 2 - 4
- Size (L): 2.5
- Solid Content (%): 45-50
- Specific Gravity (kg/L): 1.2-1.4 (at 30°C)
- Viscosity (KU): 90-100 (at 30°C)
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Theoretical Scattering (m²/L): 12 - 14
Daftar Harga Amplas Plafon Terbaru April 2026
| Kencana Metal Rangka Plafon Hollow | Rp259.900 |
| D-Xplore Gergaji Plafon Gg PVC | Rp65.900 |
| BOSCH Sander Drywall (Mesin Amplas) | Rp5.299.900 |
| PROPAN Acrylic Emulsion Paint (Cat) | Rp90.900 |
| Belmont Luxe | Rp199.900 |
| APLUS Cornice Adhesive | Rp88.900 |
| PROPAN Decorshield Wall Paint (Cat Tembok) | Rp399.900 |
| NIPPON PAINT Nax PE Putty | Rp78.900 |
| KANSAI PAINT Wall Paint Property 25kg (Cat Tembok) | Rp899.900 |
| KANSAI PAINT FTALIT Cat Besi | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/q3P107311939-1.jpg)
/qpP108467961-1.jpg)


/pdP108040913-1.jpg)

/KANSAI%20PAINT%20Wall%20Paint%20Property%2025kg%20(Cat%20Tembok)/qtP103949965-5.jpg)





/Avian%20Avitex%20Wall%20Paint%201kg%20(Cat%20Tembok)/k0P103241720-1.jpg)
/3pP109087133-1.jpg)
/Avian%20Avitex%20Wall%20Paint%205kg%20(Cat%20Tembok)/ksP103241748-6.jpg)
/h9P103676621-1.jpg)