Spesifikasi
| Dry Time (minute) | 60 |
|---|---|
| Interval (minute) | 60-120 (1 layer/micron) |
| Theoretical Spread (m²/kg) | 8-10 |
| Dilution | 10-20% Water clean |
| Application | Kuas, Spray, Roller |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Belmont Luxe merupakan cat tembok berbahan styrene acrylic yang diformulasikan dengan daya tutup tinggi pada permukaan dinding tembok dan langit-langit (Plafon), menghasilkan permukaan yang halus, merata dan tidak kilap. Memiliki keunggulan tahan terhadap panas, tidak mudah mengelupas, sangat cocok untuk iklim tropis. Luxe tidak mengandung mercury, jadi bebas racun, aman untuk lingkungan dan kesehatan.
Fitur
Cara Pemakaian : - Bersihkan permukaan yang akan dicat. - Encerkan cat dengan air bersih 20% aduk secara merata. - Bila permukaan yang akan dicat tidak rata gunakan plamir setipis mungkin untuk membentuk permukaan yang rata, haluskan dengan amplas gunakan kuas atau roller. - Bila permukaan dinding sudah rata maka pemakaian plamir tidak diperlukan lagi. Untuk permukaan dinding beton dan dinding baru sebelum diplamir, gunakan wall sealer/alkali resistant primer guna mendapatkan hasil yang maksimal. - Untuk permukaan tembok lama, bersihkan semua bekas cat dan bagian yang terkelupas dengan menggunakan kapi atau amplas. - Waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya adalah sekitar 1-2 jam. - Harap cat diaduk sebelum dipergunakan, aduk di dalam Pail atau Galon sebelum dituang. Keterangan: - Kemasan produk ditutup rapat, disimpan ditempat yang aman dan hindari dari jangkauan anak-anak. - Hati-hati saat penyimpanan, dan jauhkan dari makanan dan minuman. - Gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker ataupun kacamata pada saat pengecatan bila terkena kulit segera dicuci dengan air bersih dan sabun. - Usahakan ventilasi yang cukup agar ada sirkulasi udara dalam ruangan yang di cat. - Bekas kemasan tidak boleh untuk penyimpanan makanan ataupun minuman.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
