Beli Als Amplas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp2.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper
    • Use for: Metal/Iron
  2. TRUSCO Felt Disc Soft Direct Screw-In Type
    40%
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Felt Disc Soft Direct Screw-In Type
    Deskripsi:
    -Use oil-and-fat composition (green rouge, white bar, Tripoli) according to the application, and make a mirror surface finish.-Mirror surface finish polishing, glazing, wiping work.
    atribut:
    • Outer DiameterxThicknessxThread Diameter: 100x10xM10mm (P1.5)
    • Maximum Working Rotation Speed: 8000rpm
    • Purpose of Use: Mirror surface finish polishing, glazing, wiping work.
  3. allsafe Apron Las Kulit Sapi
    12%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    allsafe Apron Las Kulit Sapi
    Deskripsi:
    Made of Cowhide Split Leather. - Adjustable Straps With Buckle For Adjustment. - EN11611 Compliance.
    atribut:
    • Size (inch): 24x35
    • Material: Cowhide Split Leather
    • Type: Apron
    • Color: Natural
  4. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  5. monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    Cemented carbide, ceramics, copper, aluminum, grinding, such as non-metallic.
    atribut:
    • The particle size: 120
    • Abrasive: GC
    • Binding agent: Vitrified bond
    • Shape: No. 1 (flat)
    • Hardness: H
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
  6. G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

    G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
  7. ARO Pump Diaphragm Industrial Air Operated Double (Pompa Diafragma)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ARO Pump Diaphragm Industrial Air Operated Double (Pompa Diafragma)
    Deskripsi:
    Polypropylene housing air-operated double diaphragm pumps are made of a lightweight plastic that is compatible with a wide range of chemicals and can be easily transported in applications that require the pump to be relocated often.
    atribut:
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Nameplate Voltage: N
    • Power Source: Air
    • Priming: Self-Priming
    • Pump Assembly Type: Bolt
    • Valve Type: Ball
  8. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  9. 3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp99.900

  10. TSUBAKI Chain Coupling Casing
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp529.900

    TSUBAKI Chain Coupling Casing
    Deskripsi:
    For ease of mounting and inspection, the casing can be separated at a right angle to the shaft. The mating part to the hub is finished precisely to hold the hub firmly with no eccentricity. Furthermore, the other hole has a trapezoidal groove into which an oil seal is inserted for the prevention of oil leakage while holding the sprocket boss flexibly so that the flexibility of the coupling will not be lost. The coupling life is notably extended due to the prevention of both lubricant spatter and the infiltration of dust particles when installing the casing, which ensures effective lubrication. The casing protects the unit from corrosion and ensures safe operation
Daftar Harga Als Amplas Terbaru November 2026
TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)Rp2.900
TRUSCO Felt Disc Soft Direct Screw-In TypeRp649.900
allsafe Apron Las Kulit SapiRp139.900
KRISBOW Half Round File Smooth (Kikir Setengah Lingkaran)Rp33.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp189.900
monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)Rp229.900
NOGA Blade for Chamfering & Deburring (Pisau Deburring)Rp77.900
G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp21.900
ARO Pump Diaphragm Industrial Air Operated Double (Pompa Diafragma)Rp12.999.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)