Beli Alat Ridgid Pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Cutter WheelDeskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- RIDGID Pipe Cutter WheelDeskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- RIDGID Standard Equipment Tool Kit for K-60-SEatribut:
- Part Tool: T
- Dimensions (cm): 43.43x23.37x20.07
- Catalog Number: 61625
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- RIDGID Raprench WrenchDeskripsi:The RIDGID Raprench Wrench features a deep and broad jaw housing provides smooth and a flat surface ideal for occasional use as a hammer. Easy spin nonstick adjustment nut. Instant grip/release. Deep broad hook jaw housing. Heat-treated replaceable jaw.atribut:
- Nom. Size (inch): 10
- Nom. Size (mm): 250
- Pipe Capacity (inch): 1.5
- Pipe Capacity (mm): 40
- Catalog Number: 31395
- Pipe Capacity Outer Diameter (mm): to 49
- Total Length (Designation) (mm): 250
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
- Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
- Operating Speed (rpm): 450
- Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- RIDGID Standard Equipment Cable Kit for K-60-SEatribut:
- Part Tool: T
- Dimensions (cm): 54.61x19.3x56.9
- Catalog Number: 61630
- RIDGID Foam Core CutterDeskripsi:RIDGID Foam Core Cutters are the ONLY dedicated tube cutter tools that cleanly cut (cellular) foam core ABS and foam core PVC pipe. Two size dedicated cutters: 1 1/2inch and 2inch.
Daftar Harga Alat Ridgid Pipa Terbaru December 2025
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| RIDGID Cutter Wheel | Rp199.900 |
| RIDGID Pipe Cutter Wheel | Rp279.900 |
| RIDGID Tube Expander Tools Set (Alat Pengembang Pipa) | Rp17.999.900 |
| RIDGID Standard Equipment Tool Kit for K-60-SE | Rp5.699.900 |
| RIDGID Mesin Drum | Rp17.999.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp55.999.900 |
| RIDGID Raprench Wrench | Rp1.799.900 |
| RIDGID Pipe Dies | Rp1.599.900 |
| RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa) | Rp8.099.900 |
Data diperbarui pada 17/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/ouP102048894-6.jpg)





/dnP102047491-5.jpg)