Beli Alat Pemotong Batu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Star-M Ceramic Type Edge Trimmer (Pemotong Tepi)Deskripsi:-Optimum for cutting excessive cosmetic tapes applied on furniture/fittings and wood tapes.-The blade is made of ceramic.-For cutting cosmetic tapes.atribut:
- LxWxH: 76x22x30mm
- Main Body Materials: Plastic (ABS resin)
- Blade Materials: Ceramic
- Purpose of Use: For cutting cosmetic tapes.
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- Star-M Steel Type Edge Trimmer Bit (Pemotong Tepi)Deskripsi:-Optimum for cutting excessive cosmetic tapes applied on furniture/fittings and wood tapes.-Can be polished.-For cutting cosmetic tapes.atribut:
- LxWxH: 60x15.5x20mm
- Material: Alloy Tool Steel
- Purpose of Use: For cutting cosmetic tapes.
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)atribut:
- Type: Plastic Sealer
- Item: Plastic Sealer & Cutter
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- NT Cutter NT Dresser Snap-Off Blade Breaker for Knife (Pemotong Mata Pisau)Deskripsi:-A difficult-to-clog polishing tool that has the strength of files and the fine detail of sandpaper.atribut:
- Type: Second
- Niigata Seiki (SK) Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)atribut:
- Cutting Edge: Preparation
- Overall Width: HV 650 or morem
- Star-M Griptype Edge Trimmer (Pemotong Tepi)atribut:
- Overall Length (mm): 80
- Width (mm): 25
- Height (mm): 45.0
- Star-M Ceramic Edge Trimmer (Pemotong Tepi)atribut:
- Overall Length (mm): 76
- Width (mm): 22
- Height (mm): 30.0
- KRISBOW Pemotong Keramik Manualatribut:
- Maximum direct line cutting (mm): 600
- Maximum Cutting Thickness (mm): 12
- TJAP MATA Mesin Pemotong Keramikatribut:
- Power (W): 1200
- Size (mm): 110
- No Load Speed (rpm): 11000
- KRISBOW Trimmer File (Tangkai Pengasah)atribut:
- Type: Trimmer File
- Handle Material: Plastic
- Dimensions (mm): 175x65x21
- Applications: For Sharpening Shear
- KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Betonatribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Engine Type: Gasoline, Honda GX390
- PFERD Cutting Wheel EHT100-2.4A46SSG (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT WHEEL EHT100-2.4A46SSG 162590 adalah batu ge rinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan material st eel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai ukuran 100 MM den gan kecepatan yang maksimal 15300 rpm. Batu gerinda ini dibuat de ngan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang pan jang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri otomotif, fou ndry, dan bengkel . Benefit Stainless Steel, Stoneatribut:
- Dimensions (cm): 10x10x0.3
- Type: Hardness S
- Item: Cut Off Wheel
- Application: Metal Cutting
- Burr Shape: Wheel
- Length (mm): 100
- Diameter (mm): 100
- Maximum Speed (rpm): 15300
Daftar Harga Alat Pemotong Batu Terbaru October 2026
| Star-M Ceramic Type Edge Trimmer (Pemotong Tepi) | Rp719.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik | Rp52.999.900 |
| BOSCH Pisau Mesin Pemotong Multifungsi | Rp169.900 |
| Star-M Steel Type Edge Trimmer Bit (Pemotong Tepi) | Rp759.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik) | Rp829.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp9.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102780781-1.jpg)
/P101003087-2.jpg)


/P102773921-1.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/5qP103952206-4.jpg)
/deP103747482-1.jpg)
/P101003088-3.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)
/P102702084-1.jpg)
%20Glass%20Cutter%20(Pisau%20Pemotong%20Kaca)/5lP102271201-2.jpg)
/06P103774006-1.jpg)
/4eP103675158-1.jpg)
/raP103773982-1.jpg)



/cpP103745457-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)