Star-M Ceramic Edge Trimmer (Pemotong Tepi)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)76
Width (mm)22
Height (mm)30.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This cutter are used for cutting off excess edge banding tape on furniture and furnishings. Usage : Edge banding tape & safety and security films Material(s) Body:Plastic Blade:Ceramic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan