Beli Adaptor Mata Bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Deskripsi:
    Drill Chuck Arbor MT2 X B16 adalah alat yang digunakan pada mensin bor sebagai aksesoris utama untuk memegang mata bor. Alat ini digunakan untuk memegang mata bor saat dilakukan pengeboran sehingga dapat digunakan pada putaran tinggi tanpa perlu khawatir mata bor yang digunakan terlepas. Alat ini dikencangkan dengan secara manual dengan menggunakan pin Chuck. Drill Chuck Arbor ini mempunyai dimensi 112x16x16mm. Drill Chuck Arbor sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  4. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  5. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  7. TRUSCO Hexagonal Shank Adapter Nice Mighty (Mata Bor Heksagonal)
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Hexagonal Shank Adapter Nice Mighty (Mata Bor Heksagonal)
    Deskripsi:
    -The Nice Mighty Step Drill(Φ10 shank)can be replaced with a hexagonal shaft(6.35mm)in a single operation.-The adapter on the hexagonal shaft side uses a commercial screwdriver bit.-The commercial screwdriver bit can be changed in a single operation.-Electric drill.-Screwdriver bit
    atribut:
    • Accessories: Screwdriver bit
    • Purpose of Use: Electric drill.
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Total Length (mm): 107
  8. TJAP MATA Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

  9. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  10. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  11. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    22%
    Mulai

    Rp23.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  12. BOSCH Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah Holesaw)
    Mulai

    Rp60.900

    BOSCH Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah Holesaw)
    atribut:
    • Application Materials: Metal pipes and profiles / Plastics / Wood with metal / Drywall
  13. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  14. TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)
    47%
    Mulai

    Rp96.900

    TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    -Can drill a hole close to a perfect circle for smooth anchor insertion.-The blade edge adopts a cross blade, so it is possible to drill through deck plates.-Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
    atribut:
    • Effective Length (mm): '100
    • Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
    • Total Length (mm): 160
  15. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  16. monotaro Set Mata Obeng Adapter (Socket Adaptor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro Set Mata Obeng Adapter (Socket Adaptor)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Socket Adaptor
    atribut:
    • Set Items: 6.35,9.5,12.7
  17. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    -A drill set with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel, titanium alloy and hard steel.-Work Material: Standard Steel, Stainless Steel
  18. Miyanaga Adaptor Bor Hexagonal Shaft
    Mulai

    Rp399.900

    Miyanaga Adaptor Bor Hexagonal Shaft
    atribut:
    • Overall Length (mm): 158
    • Taper: No.1
    • Shank: 13mm across flats
  19. Miyanaga Adaptor Bor SDS Max
    Mulai

    Rp749.900

    Miyanaga Adaptor Bor SDS Max
    atribut:
    • Taper: No.1
    • Shank: SDS-max
    • Overall Length (mm): 195
Daftar Harga Adaptor Mata Bor Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)Rp99.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
TRUSCO Hexagonal Shank Adapter Nice Mighty (Mata Bor Heksagonal)Rp559.900
TJAP MATA Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus)Rp35.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp93.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)