Beli 3m sponge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daia Detergent Deterjen Bubuk PutihDeskripsi:Busa ampuh plus ekstrak pemutih Komposisi : (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut Cara mencuci : 1.Penting : Larutkan 1 genggam DAIA kedalam +/- 10 liter air 2.Pisahkan pakaian putih,berwarna dan mudah luntur 3.Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4.Kucek sebentar dan bilas sampai bersih DEPKES RI PKD 20202600389
- 3M Sponge Abrasiveatribut:
- Letter Color: Red
- Suitable Material: Wood, Plastic, pottery, metal, etc.
- Abrasive: A (aluminum oxide)
- Grade: F (Fine)
- AS ONE Part Number: 2-7696-02
- Abrasive Grain Size: #240-320
- Dimensions (mm): 114×140
- TRUSCO Number: 125-7650
- Thickness (mm): 5
- 3M Sponge Abrasive Softback SandingDeskripsi:3M Softback Sanding Sponge sands hard-to-reach areas on cars, trucks and vans such as around headlight openings, door handles, door jambs and other locations. The soft, flexible foam backing conforms to virtually any profile or shape on a vehicle.
- Bagus Spons Pembersih AjaibDeskripsi:Mr. Bagus Magic Cleaning sponge merupakan spon lembut yang terbuat dari busa berkualitas dengan kerapatan yang padat berguna untuk membersihkan alat-alat dapur anda, seperti Teflon, Panci, Kuali dan lain-lain tanpa menggunakan sabun, cukup hanya dengan air. Mr. Bagus Magic Cleaning sponge bekerja dengan cara mengikis kotoran yang menempel pada permukaan barang, sehingga sponge akan ikut terkikis.
- UNIK Sponge DapurDeskripsi:Mudah dipegang, lembut, tahan lama, tidak menggores.
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- Clean Matic Sponge ScrubbingDeskripsi:Innovative cleaner sponge designed specifically, effectively cleaning stains on cookware, kitchen furniture, etc without scratching. Comfortable to use and do not scratch the hand.atribut:
- Dimensions (cm): 11x6.5x3
- 3M Sponge AceDeskripsi:Considering the ease of use in a scrubbing brush kitchen for 3M Scotch-Brite kitchen, it takes effect well in a variety of dirt in rich variation. For normal dirt. Ideal for removing dishes, pots, kettles and kitchen equipment. It contains detergent and can be used on both sides depending on the dirt. Because it is designed for business use, it will last much longer than home use, and it is very advantageous in terms of price.atribut:
- Vertical (mm): 115
- Horizontal (mm): 75
- Thickness (mm): 31
- Scotch-Brite Sabut Spons HijauDeskripsi:3 kali Lebih Bersih, 3 kali Lebih Tahan Lama - 3 kali lebih bersih, satu-satunya sabut dengan partikel penggosok. - 3 kali mencuci lebih banyak. - Untuk peralatan memasak (panci, wajan, dll). - Nyaman digunakan.atribut:
- Size (inch): 3x4
- Penggunaan: Dapur
- Cleaning Type: strong rubbing power
- Surface Recommendations: kitchen equipment
- monotaro.id Sponge Cuci Piring SerbagunaDeskripsi:Spon cuci piring serbaguna dengan lapisan sabut hijau yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran pada panci dan peralatan masak lainnya.atribut:
- Size (cm): 8.5x13.5x3.5
- Polytex Sabut SpongeDeskripsi:Sabut Spon. Sabut untuk membersihkan noda membandel pada alat makan (piring, gelas, sendok-garpu, dll). Gunakan spon untuk membersihkan perabotan yang permukaannya halus.
- 3M Sponge AbrasiveDeskripsi:Has flexibility to adapt curved surfaces well.Difficult to get clogging, and it can be washed with water.There is familiarity due to the cushion effect.atribut:
- W x L (mm): 114 x 140
- Abrasive: A (aluminum oxide)
- Dimensions (mm): 114×140
- Suitable Material: Wood, plastic, pottery, metal, etc.
- Thickness (mm): 5
- Daia Detergent Deterjen Plus SoftenerDeskripsi:Daia plus Softener, tidak memerlukan pelembut lain pada bilasan terakhir. Rasakan kelembutan dan keharuman pakaian hanya dengan Daia plus Softener. * Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas. * Pelembutnya, melembutkan serat kain sekaligus mengharumkan, sehingga pakaian mudah disetrika. * Daia dengan L.A.S (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut. cara Mencuci : 1. Penting : Larutkan 1 genggam Daia plus Softener ke dalam +/- 10 liter air. 2. Pisahkan pakaian putih, berwarna dan mudah luntur. 3. Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4. Kucek sebentar dan bilas sampai bersih. Bahan aktif : Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) yang mudah terurai dalam air
- Kleaner Sabut Spongeatribut:
- Dimensions(cm): 10x6.5x2.9
Daftar Harga 3m sponge Terbaru March 2026
| UNIK Spons Pencuci Mobil | Rp10.900 |
| 3M Sponge | Rp19.900 |
| Daia Detergent Deterjen Bubuk Putih | Rp9.900 |
| 3M Sponge Abrasive | Rp45.900 |
| 3M Sponge Abrasive Softback Sanding | Rp149.900 |
| Bagus Spons Pembersih Ajaib | Rp10.900 |
| JJ Royal Kopi Bubuk | Rp37.900 |
| UNIK Sponge Dapur | Rp3.900 |
| Scotch-Brite Sabut | Rp6.900 |
| Clean Matic Sponge Scrubbing | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Shamrock%20Sarung%20Tangan%20Latex/fwP105640572-4.jpg)