Beli 3m lakban kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)atribut:
- Daya Rekat (N/mm): 1.06/10
- Main application: For automotive painting
- Material Dasar: Japanese paper
- Perekat: Acrylic
- Perpanjangan (%): 5 (when broken)
- Tape Thickness (mm): 0.08
- Tensile Strength (N/10mm): 28.6
- Warna: Kuning
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- Scotch Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:- Praktis digunakan untuk aplikasi umum- Memberikan hasil yang lebih presisi- Mudah disobek dengan tanganatribut:
- Length: 18m
- Color: Natural
- Width (mm): 24
- KAMOI Lakban Kertas Musashi (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Yellow
- Base Material: Japanese paper
- Tape Length (m): 18
- Extensibility (%): 3.8
- Tape Thickness (mm): 0.086
- Tensile Strength (N/15mm): 60.0
- Adhesive Power (N/10mm): 2.20
- Heat Resistance Temperature (°C): 100(30 minutes)
- Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Semua lakban kertas / masking tape kami di packing plastik agar aman, tidak kotor & tetap dalam kondisi baik saat digunakan.atribut:
- Color: Yellow
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- 3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 2.59/10
- Tensile Strength (N/mm): 35/10
- Continuous Use Temperature (°C): 190 (60 minutes)
- Color: tan
- Length (m): 50
- Adhesive: Rubber
- Base Material: Crepe paper
- Heat Resistance Temperature (°C): 190
- Tensile Strength (N/10mm): 35
- Thickness (mm): 0.17
- 3M Lakban Kertas untuk Melukis (Solasi / Selotip)Deskripsi:When peeling off, it is hard to leave behind, hard to cut, and has excellent adhesion. Fits well on uneven surfaces. Earl is easy to take. Can be cut by hand.atribut:
- Continuous Use Temperature (°C): 120 (60 minutes)
- Heat Resistance Temperature (°C): 120
- Tensile Strength (N/10mm): 28.6
- Adhesive Strength (N/10mm): 1.06
- Adhesive: Acrylic
- Tape Thickness (mm): 0.08
- Tape Length (m): 18
- Color: Yellow
- Base Material: Japanese paper
- Tape Width (mm): 24
- Main application: For painting
- Adhesive Force (N/mm): 1.06/10
- TRUSCO Number: 382-7038
- Nichiban Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Developed for the needs in painting sites, optimum for better finishing.-Excellent in multi-layer use.-If it is heated, there is almost no floating, separation and glue residue.-For high level finishing of vehicle painting.atribut:
- Base Material: Japanese Paper
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- CRC Brakleen Brake Parts CleanerDeskripsi:BRAKLEEN BRAKE PARTS CLEANER, 19 WT OZModel#: 05089DESCRIPTION:The original brake parts cleaner. Formulated to quickly & effectively remove grease, brake dust, brake fluids, oils, & other contaminants from brake parts, lining, pads.APPLICATIONS:ABS, disc, drum, brake cylinders, brake drums, brake linings, brake shoes, calipers, clutch discs, disc brake pads, discs. Safe for use on all brake systems including: Springs & Wedge brakesatribut:
- Flammability: Highly Flammable
- Flash Point (°C): 10
Daftar Harga 3m lakban kertas Terbaru January 2026
| 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip) | Rp129.900 |
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp17.900 |
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp98.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip) | Rp24.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| Eka Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 22/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/eeP111887518-1.jpg)
/89P105468297-2.jpg)
/5gP103628196-11.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/njP105472847-1.jpg)
/q2P108166938-12.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/adP105638373-1.jpg)
/P102213483-1.jpg)
/P102026441-1.jpg)
/adP108332373-1.jpg)
/P101002347-1.jpg)
/pbP103627911-1.jpg)
/euP103792534-1.jpg)
/rnP106572995-1.jpg)
/paP102782910-8.jpg)