3M Scotch OPP Packaging Adhesive Tape 3664

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.064
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a rubber adhesive tape with excellent cost performance.
For sealing cardboard boxes, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan