Beli 3m hook di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Command Medium Wire HookDeskripsi:Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawahatribut:
- Good for Outdoors: No
- 3M Command Large Utility HooksDeskripsi:Command Medium Designer Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Medium Designer Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 7kg - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 2 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawahatribut:
- Material: Plastic
- Good for Humid Environments: No
- Product Type: General Purpose
- Color: White
- Good for Outdoors: No
- Indoor Outdoor: Indoor
- 3M Command Hook for BathroomDeskripsi:This type can also be used around water. bathroom.atribut:
- Material: Hook body: ABS resin, Tab: Polyethylene substrate, silicone resin adhesive
- Set Contents: 2 hooks, 2 water-resistant adhesive tabs (M)
- Allowable Load (kg): 1
- Width (mm): 30
- Size: M
- Height (mm): 80
- TRUSCO Number: 406-9056
- 3M Command Medium Hooksatribut:
- Color: White
- Good for Humid Environments: No
- Good for Outdoors: No
- Indoor Outdoor: Indoor
- Material: Plastic
- Maximum Operating Temperature (°C): 40.56
- Packaging Color: Red
- Product Type: General Purpose
- Size: Medium
- Weight Capacity (kg): 1.3
- Lion Star Hanger Hookatribut:
- Color: Random Color
- Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder)atribut:
- Color: White
- Type: Potrait
- LEGION Full Body Harness Double Big HookDeskripsi:- Double lanyard- 3 Adjustable point- D-ring- High quality 100% polyester- Stitching ropeatribut:
- Rope Length (cm): ±146
- Nitoms HookDeskripsi:-It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Typeatribut:
- Load Capacity: 3.5kg
- LxW: 105x49mm
- Bag Contents: Hookx1, Peeling Tape Lx4
- LEGION Full Body Harness Single Big HookDeskripsi:- Single lanyard- 3 Adjustable point- D-ring- High quality 100% polyester- Stitching rope
- GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big HookDeskripsi:- Double lanyard with absorber- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hook- +big carabineratribut:
- Material: Polyester
- Webbing Width (mm): 50
- uni Spidol Cat Oil-based Medium TipDeskripsi:-Can be written on metal, glass, plastics, etc., has fixing properties, high hiding power, and vividly colors even on black surface.-For marking and identification on various materials, parts as industrial use.atribut:
- Character Size: Medium
- Product Type: Disposable Body
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- Taffhome Gantungan DindingDeskripsi:Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
- 3M Command Clothes HangerDeskripsi:Command Clothes Hanger merupakan solusi untuk merapihkan dan menggantung hanger pakaian, mampu memuat 3 hanger plastik dan juga mampu memuat 7 hanger besi. strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. The Command Clothes Hanger is sized for up to 3 plastic hangers or 7 metal hangers and up to 7.5 pounds, so it can handle even your heavy coats! Put Command Clothes Hangers in the laundry room, bedroom and closet for extra storage. Forget about nails, screws and tacks, Command Products are fast and easy to hang! Use the revolutionary Command Adhesive, to hold strongly on a variety of surfaces, including paint, wood, tile and more. Removes cleanly - no holes, marks, sticky residue or stains. Rehanging items is as easy as applying a Command Refill Strip, so you can take down, move and reuse items again and again! Contains 1 clothes hanger and 2 large strips. Holds up to 7.5 pounds. - Damage-Free Hanging - Able to withstand a load of 3.4 kg - contents of the package: 1 hook, 2 large strips - holds firm and releases without marks - Easy to use and easy to release - Holds strongly and removes cleanly - Easy to apply and remove - Works on a variety of surfacesatribut:
- Size: Large
- Material: Plastic
- Good for Outdoors: No
- Good for Humid Environments: No
- Indoor Outdoor: Indoor
- Product Type: General Purpose
- Color: White
- Packaging Color: Red
- Weight Capacity (kg): 3.4
Daftar Harga 3m hook Terbaru March 2026
| 3M Command Medium Wire Hook | Rp51.900 |
| 3M Command Large Utility Hooks | Rp36.900 |
| 3M Command Hook for Bathroom | Rp89.900 |
| 3M Command Medium Hooks | Rp36.900 |
| Lion Star Hanger Hook | Rp15.900 |
| Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder) | Rp37.900 |
| Joyko Gantungan Tempel | Rp6.900 |
| LEGION Full Body Harness Double Big Hook | Rp229.900 |
| Nitoms Hook | Rp78.900 |
| 3M Command Hook | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/hgP101514628-10.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/LEGION%20Full%20Body%20Harness%20Double%20Big%20Hook/P102926453-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/LEGION%20Full%20Body%20Harness%20Single%20Big%20Hook/P102926444-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/GOSAVE%20Full%20Body%20Harness%20Pro%20Absorber%20Double%20Big%20Hook/P102925889-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/KRISBOW%20Gembok%20Laminasi/0pP101517025-3.jpg)