Beli 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)atribut:
- Thickness (mm): 1.10
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)Deskripsi:Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Acrylic foam
- Main Works: Parts
- 3M Isolasi Bening (Selotip)Deskripsi:Highly transparent and does not yellow.There is little bleeding of the adhesive and it can be applied neatly.It is resistant to moisture and has a beautiful finish forever.You can easily cut it by hand.The drawer is very smooth.For documents to be stored for a long time ・ For scrapping materialsThe sealing of mail is also clean and smooth.For standard office tapes that are used abundantlyatribut:
- Adhesive Strength (N/10mm): 1.8
- Color: Clear
- Core Diameter (inch): 3
- Length (m): 35
- Material: Base material: Special polypropylene film, Adhesive: Acrylic, Core: Recycled paper
- Tensile Strength (N/mm): 26.3/10
- Thickness (mm): 0.046
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet CUSTOM (Helm Safety)atribut:
- Point Chinstrap: 2
- Type: Fastrac Cap
- 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape)Deskripsi:3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.atribut:
- Thickness (mm): 0.085
- 3M Reflective Tape Diamond GradeDeskripsi:Kementerian Perhubungan Indonesia, melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 telah mengumumkan persyaratan kendaraan bermotor, termasuk bus, truk, dan kereta gandengan/tempelan yang harus dilengkapi dengan stiker conspicuity sesuai UN ECE140 mulai dari 1 Mei 2019.Produk ini mudah dipasang dan memiliki perekat yang sensitif terhadap tekanan dengan liner yang mudah dilepas. Penanda ini membantu meningkatkan visibilitas kendaraan anda siang atau malam dalam segala cuaca.atribut:
- Length (m): 50
- Width (mm): 55
- 3M Isolasi Bolak Balik VHB (Double Tape)atribut:
- Length (m): 4.5
- 3M Vinyl Electrical Tape Black General UseDeskripsi:The 3M™ Vinyl Electrical tape 1500 offers good resistance to abrasion, moisture, alkalis, acid and varying weather conditions (including sunlight).To use for primary electrical insulation for all wire and cable joints and repairs as well as harnessing of wire and cables. Suitable for indoor and outdoor use.atribut:
- Color: Black
- Cable Length (m): 20
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
Daftar Harga 3m Terbaru February 2026
| 3M Isolasi Bolak Balik Foam PE (Double Tape) | Rp7.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape) | Rp34.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp20.900 |
| 3M Post-It Sticky Notes Seri 654 | Rp10.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape) | Rp149.900 |
| 3M Isolasi Bening (Selotip) | Rp129.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai) | Rp36.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik VHB (Double Tape) | Rp37.900 |
| Hella Bohlam Signal | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/43P108597147-1.jpg)
/P101002352-1.jpg)
/P103146188-1.jpg)

/diP106560486-30.jpg)
/7rP107127279-1.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/P102069912-2.jpg)
/5kP105440200-13.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20V-Gard%20Hard%20Hat%20Cap%20Fastrac%20Safety%20Helmet%20CUSTOM%20(Helm%20Safety)/0nP112579023-1.jpg)
/P101002348-4.jpg)

/21P110051073-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/P102069950-2.jpg)