Beli 30208 bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
  2. NSK Tapered Roller Bearing 30208 Single Row (Laher Tirus)
    Mulai

    Rp299.900

    NSK Tapered Roller Bearing 30208 Single Row (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    • Bantalan rol tirus dirancang agar puncak kerucut dari jalur jalan cincin dalam, cincin luar, dan rol bertemu di satu titik pada sumbu pusat bantalan. • Bantalan ini dapat menahan beban radial dan beban aksial satu arah, serta memiliki kapasitas yang besar. • Ketika beban radial bekerja pada bantalan, komponen gaya aksial akan timbul, sehingga perlu digunakan berpasangan secara berlawanan, sebagai bantalan kombinasi, atau sebagai bantalan baris ganda.
  3. CHO Oil Seal TC Type NBR Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.900

  4. NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

  5. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  6. NSK Tapered Roller Bearing 30000 Series Single Row (Laher Tirus)
    Mulai

    Rp129.900

    NSK Tapered Roller Bearing 30000 Series Single Row (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    Designed so that the raceway surfaces of the inner and outer rings and the tops of the roller cones gather at one point on the bearing center axis. When a radial load is applied to the bearing, an axial component force is generated. Therefore, two bearings must be used as a combined bearing or a double row bearing. Those with a J after it are consistent with ISO standards.
    atribut:
    • Race ring Shape: Tapered Roller Bearing
    • Number of track trains: Single row
    • Outer Ring Type: Flat
    • Body Material: High carbon chromium bearing steel
    • Load Direction: Radial
    • Shield Shape: Open type
  7. ASB Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

  8. NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

  9. XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)
    20%
    Mulai

    Rp3.900

    XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)
    Deskripsi:
    XAV Bearing Works hadir dengan spesifikasi yang tangguh serta dilengkapi dengan Advanced Technology pada bearing roda maupun bearing engine, menjadikan bearing ini memiliki daya tahan yang tinggi (durable).
  10. AS ONE Chrome Steel Ball
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    AS ONE Chrome Steel Ball
    atribut:
    • Material: Chrome steel (SUJ-2)
    • Hardness: HRC 62 - 67
  11. NACHI Single Row Angular Contact Ball Bearings 7000 Series (Laher)
    Mulai

    Rp209.900

    NACHI Single Row Angular Contact Ball Bearings 7000 Series (Laher)
    Deskripsi:
    - The raceways of both the inner and outer rings of this bearing type are made with a set contact angle.- Single-row Angular Contact ball bearings can sustain radial, axial or composite loads, however, any axial load must be in one direction.- Larger contact angle type has better axial load capability.- Small contact angle type has higher permissible speed capability.- This bearing type is generally used in adjacent positions.
Daftar Harga 30208 bearing Terbaru October 2026
NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Rp57.900
Koyo (J-TEKT) Tapered Roller Bearing 30000 Series (Laher Tirus)Rp129.900
FBJ Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)Rp18.900
NSK Tapered Roller Bearing 30208 Single Row (Laher Tirus)Rp299.900
CHO Oil Seal TC Type NBR Type (Sil Oli)Rp5.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)Rp48.900
SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)Rp26.900
NSK Tapered Roller Bearing 30000 Series Single Row (Laher Tirus)Rp129.900
ASB Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)Rp9.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)Rp16.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)