Beli 3 phase 380v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Mulai

    Rp8.899.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 Phase
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  2. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  3. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  4. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOL
    Mulai

    Rp36.999.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOL
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  5. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Motor 3 Phase
    Mulai

    Rp9.099.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Motor 3 Phase
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
  6. CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Motor 3 Phase dengan YAStar Delta
    Mulai

    Rp37.999.900

    CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Motor 3 Phase dengan YAStar Delta
    Deskripsi:
    Vertical multistage pump with water-filled or oiled-filled NEMA standard submersible motor for 4",6", 8" deep well. Non-return valve with each pump. Impeller & diffuser made of stamping & welding 304 stainless steel.
    atribut:
    • Size (inch): 6.0
  7. Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  8. Grundfos Pompa Satelit
    Mulai

    Rp74.999.900

    Grundfos Pompa Satelit
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Maximum Liquid Temperature (°C): 40
    • Maximum Liquid Temperature at 0.15 m/s (°C): 40
    • Main Frequency (Hz): 50
  9. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  10. Grundfos Submersible Deep-Well Pump
    Mulai

    Rp54.999.900

    Grundfos Submersible Deep-Well Pump
    atribut:
    • UNSPSC: 40151511
    • Country of Origin: Mexico (subject to change)
  11. York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam
    Mulai

    Rp1.899.900

    York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam
    Deskripsi:
    York memiliki range produk Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam yang lengkap dengan maksimal head pompa 40-73 M , sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Suction Pipe (inch): 1x1 1/4
    • Suction pipe diameter (mm): 25 (1inch)
    • Automatic ON/OFF Working (kg/cm²): ON : 1.4 & OFF : 2.8
    • IP: IPx4
    • Max. Water Temperature (C): 40
    • Ppm: 2850
  12. FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump & Motor Control Panel
    Mulai

    Rp2.099.900

    FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump & Motor Control Panel
    Deskripsi:
    These submersible deep-well pump and motor control panels are wall-mounted panels with relays, switches, and breakers for controlling the start and stop cycling of submersible deep-well pumps and attached alarms. They use wiring to connect to the pump and allow for automatic or manual pump operation depending on the application. Control panels are recommended for water systems that utilize a pressure switch and safety relief valve. Capacitor-start, induction-run (CSIR) control panels are quick-disconnect relay-type panels with a start capacitor, but no run capacitor. Capacitor-start, capacitor-run (CSCR) control panels have both a start capacitor and a run capacitor for greater electrical efficiency and long pump life. Deluxe CSCR models come with a magnetic contactor.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151701
    • Compatible Pump Type: Submersible Deep-Well
    • Enclosure Type: 3R
    • Location: Indoor/Outdoor
    • Number of Pumps Controlled: 1
    • Phase - Pumps: 1
    • Switch Actuation: No Switch Included
  13. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Mulai

    Rp6.599.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Deskripsi:
    Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
  14. S-Free EP Rubber Insulated Wire for Wiring Inside High Voltage Equipment
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.099.900

    S-Free EP Rubber Insulated Wire for Wiring Inside High Voltage Equipment
    atribut:
    • Allowable Temperature (°C): 80
    • Purpose: High-voltage wiring in a cubicle-type power receiving facility with a nominal voltage of 6.6 kV
    • RoHS Directive (10 substances): Correspondence
  15. Kameda Denki CBS Insulator
    Mulai

    Rp48.900

    Kameda Denki CBS Insulator
    atribut:
    • Specification: For high pressure
    • Body Material: Polypropylene (black)
    • Adapter Material: Elastomer
    • Mounting screws: M6
    • RoHS Directive (10 substances): Correspondence
  16. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga 3 phase 380v Terbaru December 2025
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan Franklin Motor 3 PhaseRp8.899.900
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam MultistageRp1.199.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan YAStar DeltaRp38.999.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 Phase dengan DOLRp36.999.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Motor 3 PhaseRp9.099.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Motor 3 Phase dengan YAStar DeltaRp37.999.900
CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage Franklin Motor 3 PhaseRp9.299.900
Grundfos Pompa Celup (Pompa Rendam)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 17/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)