Beli 1910 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Crosby Hook Clevis Grab Alloy (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp279.900

    Crosby Hook Clevis Grab Alloy (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    • Forged steel - Quenched & Tempered.• Design factor is 4:1.• Features quick and easy assembly.• Designed for Grade 8 chain.
  2. 3M Duct Tape (Lakban Hitam / Lakban Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    3M Duct Tape (Lakban Hitam / Lakban Serbaguna)
    atribut:
    • Adhesive Material: Synthetic Rubber
    • Backing Material: Polyethylene coated cloth Scrim
    • Length (m): 10
    • Product Type: 48
  3. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  4. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  5. Kenko Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp1.900

  6. GUNNEBO Industries Safety Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp2.199.900

    GUNNEBO Industries Safety Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    Safety hook with clevis connector and standard latch.
    atribut:
    • Grade: 10
  7. POWERTEC Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp26.900

    POWERTEC Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    Pada sistem pengangkatan beban ke atas terdapat alat yang digunakan untuk mengaitkan maupun menarik beban. Pengait ini selain berfungsi menarik dan mengaitkan beban, juga berfungsi sebagai pengaman saat beban dipindahkan.Eye hoist hook with latch merupakan komponen dari satu kesatuan alat lifting yang biasa digunakan untuk mengaitkan dan memindahkan beban ke atas. Jenis hook ini juga biasa disebut sebagai container hook.Container hook dapat mengaitkan sekaligus memberikan keamanan yang tinggi terhadap beban yang diangkat. Pengaman pada container hook terdapat pada komponen latch yang menjadi penghalang keluar-masuknya beban ke dalam container hook.Container hook merk Powertec terbuat dari material besi paduan yang kuat. Material ini juga tidak mudah berkarat dan rusak jika digunakan dalam waktu yang lama. Powertec juga memastikan container diproduksi dengan ketebalan dan kekuatan tinggi. Latch pada container hook terbuat dari material aluminium berkualitas yang dapat secara otomatis menutup hook jika tidak ada tarikan untuk membuka.
  8. INABA DENKO Duct Tape Adhesive (Lakban AC)
    Mulai

    Rp68.900

    INABA DENKO Duct Tape Adhesive (Lakban AC)
    Deskripsi:
    Best Choice to Cover The Exposed Insulation. Tight Fitting and Very Strong Tape Against Sunshine. Thinner Than The Older HF Series, Improved Flexibility Allows Ease of Application.
    atribut:
    • Thickness: 0.18mm
    • Material: PVC
  9. 3M Duct Tape Serbaguna (Lakban / Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp86.900

    3M Duct Tape Serbaguna (Lakban / Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Details :- Aggressive natural rubber adhesive provides instant adhesion to a wide variety of surfaces, including metal, glass, plastic, and sealed concrete.- Woven cloth scrim allows tape to tear easily by hand and provides ease of application and handling.- Conformable backing is good for use on contoured surfaces.- Good tensile strength for light duty bundling.- Consistent unwind improves handling in a variety of applications.Constructed of polyethylene film laminated to cloth with a natural rubber adhesive, this aggressive tape resists curling and tears off the roll cleanly even when used in challenging jobs. The 3M All Purpose Duct Tape DT8 is designed to provide a versatile, conformable, and quick stick solution for demanding applications.Due to its unique design, the 3M All Purpose Duct Tape DT8 offers high instant adhesion coupled with maximum conformability, making it an ideal tape for dealing with contoured surfaces. It can be applied in temperatures as low as 40°F (4.4°C) and used in temperatures as high as 150°F (65.5°C) for up to 30 minutes. The 3M All Purpose Duct Tape DT8 is available in silver and black. It bonds firmly to a number of substrates-including plastic, glass, and sealed concrete.Suggested Applications.Taping/splicing insulation.Capping pipe.Securing conduit ends.Temporary repair.Hanging polyethylene drapes.
    atribut:
    • Adhesive Type: Synthetic Rubber
    • Backing Material: Polyethylene over cloth scrim
    • Size (mmxm): 48x22.9
  10. INABA DENKO Duct Tape without Adhesive (Lakban AC)
    Mulai

    Rp40.900

    INABA DENKO Duct Tape without Adhesive (Lakban AC)
    Deskripsi:
    Best Choice to Cover The Exposed Insulation. Tight Fitting and Very Strong Against Sunshine. Specially Formulated Non-Adhesive Tape Will Not Unroll by Itself Even If Dropped During Application.
    atribut:
    • Thickness: 0.12mm
    • Material: PVC
  11. NACHI TAPE PVC Ducting Tape (Lakban / Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    NACHI TAPE PVC Ducting Tape (Lakban / Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
  12. SUPREME TAPE Lakban (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp14.900

    SUPREME TAPE Lakban (Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
  13. SNAP-TITE Quick Connect Coupling H Series Hydraulic (Kopler)
    Mulai

    Rp549.900

    SNAP-TITE Quick Connect Coupling H Series Hydraulic (Kopler)
    Deskripsi:
    H Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) including IH and PH Series couplings.
    atribut:
    • UNSPSC: 27121701
    • Includes Shut Off: Yes
    • Series: H
  14. Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

  15. Pelican LED Light
    Mulai

    Rp1.299.900

    Pelican LED Light
    Deskripsi:
    -Illumination is high output and even.-Weight has become light (using magnesium alloy).-Long life.-Lightweight, compact and low price.
    atribut:
    • Protection Grade: IPx4
  16. Resiltools Welding Safety Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

    Resiltools Welding Safety Set
    atribut:
    • Material: Leather
    • Temperature Resistance (°C): 150
    • Durability of Goods: 15 Years
Daftar Harga 1910 Terbaru October 2026
Crosby Hook Clevis Grab Alloy (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp279.900
3M Duct Tape (Lakban Hitam / Lakban Serbaguna)Rp31.900
Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Rp199.900
Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Rp209.900
Kenko Stapler Needle (Isi Staples)Rp1.900
GUNNEBO Industries Safety Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp2.199.900
POWERTEC Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp26.900
INABA DENKO Duct Tape Adhesive (Lakban AC)Rp68.900
Crosby Hook Clevis Grab Carbon (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp249.900
3M Duct Tape Serbaguna (Lakban / Solasi / Selotip)Rp86.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)