Beli 1 set kunci pas ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
  2. Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    44%
    Mulai

    Rp999.900

    Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -The spanner and the box end wrench with the same diameter are integrated, and the spanner is suitable for quick turning and the box end wrench is suitable for final fastening work.-The bent angle of the box end handle part is 12°.-Vinyl Bag
    atribut:
    • Set Contents: 10piece
    • Accessories: Vinyl Bag
    • Set Contents (mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
  3. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  5. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  6. TONE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TONE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
    atribut:
    • Accessories: Tool Case
    • Set Contents: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22mm
    • Set Contents (piece): 10
  7. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Set Contents: Combination wrench (inch) (MS2-1 / 4, 3 / 8, 7 / 16, 1 / 2, 9 / 16, 5 / 8, 11 / 16, 3 / 4)
    • Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 144x184x48 mm
  8. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.899.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  9. KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Krisbow set 5 pcs kunci pas ini dilengkapi dengan kepala kunci berukuran 8 mm hingga 19 mm. Dibuat menggunakan material carbon steel berkualitas yang sangat kuat dan kokoh untuk penggunaan yang lebih aman dan nyaman. Ideal untuk melengkapi perkakas bengkel, bidang industri, ataupun rumah tangga. Saatnya lengkapi perkakas Anda dengan koleksi set kunci pas dari Krisbow.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimensions (cm): 25.5x3.5x16
    • Color: Silver
  10. JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

  11. JTC 75° Offset Box Double Ended Ring Spanner Set (Kunci Pas Set)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC 75° Offset Box Double Ended Ring Spanner Set (Kunci Pas Set)
    atribut:
    • Content Size: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 22x24 mm
  12. Jaykay Combination Wrench 11Pcs Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp469.900

    Jaykay Combination Wrench 11Pcs Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kunci Ring Pas 11 pcs 8-24 mm berkualitas bagus, kuat, tahan lama, menggunakan case plastik tebal agar tidak berantakan dan mudah dibawaUkuran :8 MM9 MM10 MM11 MM12 MM13 MM14 MM17 MM19 MM22 MM24 MM
    atribut:
    • Size (mm): 8 to 24
  13. TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

  14. FACOM Ratchet Flex (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.299.900

    FACOM Ratchet Flex (Kunci Ring Pas Ratchet)
    atribut:
    • Size: 8-19mm
    • Dimensions: 34.5x19x6.5cm
    • Material: Steel
    • Type: Hinged Ratchet Set
  15. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  16. TEKIRO T-Type Wrench Rotary (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO T-Type Wrench Rotary (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 10
    • Dimension 3 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 50
    • Overall Length (mm): 300
Daftar Harga 1 set kunci pas ring Terbaru October 2026
TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Rp429.900
Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp999.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp999.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
TONE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp2.099.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp1.599.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp3.899.900
KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp179.900
JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait