KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp239.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Steel
Dimensions (cm)25.5x3.5x16
ColorSilver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow set 5 pcs kunci pas ini dilengkapi dengan kepala kunci berukuran 8 mm hingga 19 mm. Dibuat menggunakan material carbon steel berkualitas yang sangat kuat dan kokoh untuk penggunaan yang lebih aman dan nyaman. Ideal untuk melengkapi perkakas bengkel, bidang industri, ataupun rumah tangga. Saatnya lengkapi perkakas Anda dengan koleksi set kunci pas dari Krisbow.
Peringatan
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan