Beli yanmar diesel engine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YANMAR Motor Diesel
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Motor Diesel
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  2. Donaldson Air Filter P82 Series (Filter Udara Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Donaldson Air Filter P82 Series (Filter Udara Mobil)
    atribut:
    • OEM Number: P82-2341
    • Application: Donaldson
  3. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  4. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  5. SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi
    59%
    Mulai

    Rp12.900

    SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi
    Deskripsi:
    · Sistem keamanan.
  6. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  7. YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Mulai

    Rp289.999.900

    YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)
    Deskripsi:
    Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.
    atribut:
    • Rated Speed 50Hz (rpm): 1500
    • Rated Speed 60Hz (rpm): 1800
    • Excitation: Brushless, Rotating Exciter (with AVR)
    • Insulation: Class 'F'
    • Number of Poles: 4
    • Phase and Wire: 3 phase - 4 wire
    • Power Factor : 0.8 (lagging)
    • Voltage Regulation: Within +/- 1.5%
  8. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series
    Mulai

    Rp9.799.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series
    Deskripsi:
    Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udara
    atribut:
    • Speed (rpm): 3600
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  9. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  10. Tropic Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.599.900

  11. YANMAR Thermostat (71°C)
    Mulai

    Rp769.900

    YANMAR Thermostat (71°C)
    Deskripsi:
    It is a part for AF118.- After receiving your order, we may check the vehicle information. - Please note that we may cancel your order if it is difficult to obtain some registered products due to discontinuation or other circumstances after receiving your order due to the manufacturer's circumstances. - Depending on the manufacturer's working days or traffic conditions, the displayed shipping guide may be delayed. - Some items cannot be accompanied by a part number label due to packaging reasons. - When making inquiries, the "vehicle name" and "chassis number" described in the vehicle verification and the desired "part name" are required, so please check before making inquiries. - We cannot respond to inquiries regarding specifications such as dimensions and shapes.
  12. PROGUARD Air Filter Polyurethane (Filter Udara Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    PROGUARD Air Filter Polyurethane (Filter Udara Mobil)
    atribut:
    • Filter Type: Air Filter
    • Type Detail: Polyurethane
  13. YANMAR Seal (Oil)
    Mulai

    Rp329.900

    YANMAR Seal (Oil)
    atribut:
    • Suitable For: YK300QT
    • Part Number: 4
  14. PERKINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  15. YAMAGEN LED Lighting Tower (Lampu Menara)
    Mulai

    Rp159.999.900

    YAMAGEN LED Lighting Tower (Lampu Menara)
    atribut:
    • Output Rating (kVA): 4.2
    • Frequency/Rotation (Hz/rpm): 50/3000
    • Tire Size: 10\" x 3.5\" Heavy Duty Type
    • Light Tower Handling: Easy Hand Operated Winch With Safety Brake
    • Mast Tower: 5-Section Telescopic Mast up to 5.5m
    • Air Intake System: Natural Aspiration
    • Bore (mm) x Stroke (mm): 86 x 75
    • Dimensions (mm): 2000x1250x2300
    • Engine Model: L100N5
    • Floodlight: 4 x 400 W LED Light 40k lm equals to 4x1000 Metal Halide IP65 LED
    • Fuel: Diesel Fuel ASTM 2D
    • Fuel Tank Capacity (L): 20
    • No. of Cylinders: 1
    • Piston Displacement (cm³): 435
    • Standard Tower Height (mm): 5500
    • Type Of Combustion Chamber: Direct Injection
Daftar Harga yanmar diesel engine Terbaru March 2026
YANMAR Motor DieselRp28.999.900
Donaldson Air Filter P82 Series (Filter Udara Mobil)Rp3.899.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
PERKINS Genset Tipe SilentRp169.999.900
SAKURA Fuel Filter for MitsubishiRp12.900
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
Denyo Generator Kubota (Genset)Rp219.999.900
YAMAGEN Generator AC Tipe Silent (Genset)Rp289.999.900
Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel SeriesRp9.799.900
Hyundai Genset Diesel SilentRp23.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)