Beli wison hydraulic press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  2. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  3. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  4. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  5. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

  6. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  7. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  8. JTC Workshop Press
    Mulai

    Rp24.999.900

    JTC Workshop Press
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  9. SUN RUN Silinder Hidrolik
    Mulai

    Rp2.999.900

    SUN RUN Silinder Hidrolik
    Deskripsi:
    S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
  10. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  11. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  12. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  13. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp489.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Mounting Style: Double Clevis Style
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion
    • Bore Size (mm): 16
    • Cylinder Stroke (mm): Standard Stroke 30
    • Auto Switch Mounting Style: None
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Head Cover Port Location: Perpendicular To Axis
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  14. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
Daftar Harga wison hydraulic press Terbaru October 2026
American Tool Hydraulic Shop PressRp8.199.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp35.999.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp15.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp5.399.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp24.999.900
JTC Workshop PressRp24.999.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)