Beli wire rope clip steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERTEC Wire Rope ClipDeskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- monotaro.id Sling Klem (Metric)atribut:
- Material: Iron Crush
- Color: White
- Size (mm): 3
- Diameter: 1/8 inch
- Size: 3mm(1/8 inch)
- Fort Clamp Cable (Kuku Macan)atribut:
- Material: Brass
- monotaro.id Sling Klem Pack Besaratribut:
- Color: White
- Material: Iron Crush
- Kiswire Wire RopeDeskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 200
- Durability of Goods: 20 Years
- monotaro.id Slng Klem Pack Kecilatribut:
- Material: Iron Crush
- Color: White
- POWERTEC Turnbuckle Stainless Steel 304 Hook & Eyeatribut:
- Material: SS 304
- TOP RIG Wire Clipatribut:
- Finishing: Galvanized
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- GURITA Tali ManilaDeskripsi:Produk ini sering disebut Tali Tambang Dadung, Tali Tambang Kapal, Tali Tambang Goniatribut:
- Weight Tolerance (%): ±5
- Kiswire Wire Rope Stainlessatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
Daftar Harga wire rope clip steel Terbaru March 2026
| POWERTEC Wire Rope Clip | Rp1.900 |
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| POWERTEC Wire Rope | Rp1.900 |
| ROHA Klem Seling | Rp65.900 |
| ASANO US Type Drop Forged Clips H.D Galvanis | Rp8.900 |
| monotaro.id Sling Klem (Metric) | Rp94.900 |
| Fort Clamp Cable (Kuku Macan) | Rp18.900 |
| monotaro.id Sling Klem Pack Besar | Rp1.599.900 |
| Kiswire Wire Rope | Rp50.900 |
| Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101000711-1.jpg)



/73P106034255-1.jpg)
/dzP109538503-1.jpg)