Beli wire clamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- KRISBOW Klem Selang Kupu-KupuDeskripsi:Hose Clamp Butterfly 110-130mm (2pc)
- POWERTEC Wire Rope ClipDeskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- JCK Clamp Slang Kawat (Hose Clamp/Klem Selang)atribut:
- Color: Silver
- M-One Hose Clamp StainlessDeskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- SHINAGAWA Wire Clampatribut:
- Color: Gray
- Application: For Indoor
- Finish Material: Nylon 6(UL94V-2)
- HYPALON Speed Rubber Boat Captainatribut:
- Material: Hypalon
- Bulkhead: 2
- Schneider Electric TeSys GV3 Circuit Breakeratribut:
- Device Application: Motor
- Product Name: TeSys GV3
- Product or Component Type: Circuit Breaker
- Range: TeSys
- Boss Klem Pipaatribut:
- Diameter (mm): 25
- Color: White
- WURTH Hose ClampDeskripsi:With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- JCK Clamp Slang (Hose Clamp SUS 304)atribut:
- Bolt Material: SUS 304
- Color: Silver
- Plat Material: SUS 304
- Non Brand Klem Selang Hose Clamp Stainlessatribut:
- Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
Daftar Harga wire clamp Terbaru January 2026
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| KRISBOW Klem Selang Kupu-Kupu | Rp22.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip | Rp2.900 |
| ASANO US Type Drop Forged Clips H.D Galvanis | Rp8.900 |
| JCK Clamp Slang Kawat (Hose Clamp/Klem Selang) | Rp3.900 |
| M-One Hose Clamp Stainless | Rp1.900 |
| SHINAGAWA Wire Clamp | Rp359.900 |
| HYPALON Speed Rubber Boat Captain | Rp74.999.900 |
| Schneider Electric TeSys GV3 Circuit Breaker | Rp2.199.900 |
| VITLAB Griffin Beakers PP | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000711-1.jpg)



/P103079664-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/HYPALON%20Speed%20Rubber%20Boat%20Captain/7uP110000282-1.jpg)




/idP103195661-38.jpg)



/P103079655-1.jpg)

/onP105447887-1.jpg)