Beli whiteboard 120 x 240 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- TRUSCO Steel Whiteboard, Solid ColorDeskripsi:Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.atribut:
- Accessories: Rahul one marker pen (black / red one each) color magnet four
- Type: Horizontal hanging
- Material: Plate surface: Steel white, frame: aluminum, and hanging bracket: aluminum (sliding)
- Weight (kg): 12
- Color: White
- Outer Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 1800x900x49
- GM Whiteboard Magnet Gantungatribut:
- Back Side: Coated by Black Supercon
- Holder Material: Aluminium
- Holder Size (cm): 30
- Include: Accesories (Marker, Eraser, Magnetic Buttons)
- List: Aluminium suprex silver
- Surface: Prepainted galvanized steel sheet ex Japan
- Thickness (cm): 1
- Type: Hanging
- Daiki Whiteboard Gantung Single Face With Magnetatribut:
- Board Color: White
- Sensa Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Frame: aluminium
- Sensa Whiteboard Gantung Single Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Toyota Engine Oil TMO Lubricant (Oli Mesin)atribut:
- SAE: 10W-40
- TIGER (Office) Whiteboard Magnet Gantungatribut:
- Thickness (cm): 1
- Surface: Prepainted Galvanized Steel Sheet ex Japan
- Marker Space Size (cm): 30
- Marker Space Material: Aluminium
- Include Accessories: Marker, Eraser, Magnet Botton
- Dimensions (cm): 120x240
- TKDN (%): 37.22
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- WriteBest Papan Tulis Putih dengan Standatribut:
- Plate Color: WhitexWhite
- Frame Color: Silver
- Board Surface: White
- Frame Materials: Aluminium
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
- LIVEO Tangga Rumah LipatDeskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
Daftar Harga whiteboard 120 x 240 Terbaru March 2026
| Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet | Rp60.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Single Face With Magnet | Rp929.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| TRUSCO Steel Whiteboard, Solid Color | Rp4.699.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| GM Whiteboard Magnet Gantung | Rp279.900 |
| Daiki Whiteboard Gantung Single Face With Magnet | Rp229.900 |
| Sensa Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/c8P105464440-2.jpg)
%20Whiteboard%20Magnet%20Gantung/jiP108505702-1.jpg)
%20(Papan%20Tulis)/P101000869-3.jpg)
/faP110051550-1.jpg)

/P102012277-1.jpg)