Beli whell caster di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- XANDER Roda Pagar Hitam Siku (Kastor)atribut:
- Material: Steel
- RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PURatribut:
- Spacing Hole (mm): 9
- Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- Jason Roda Pagar Bulatatribut:
- Size (cm): 10
- Material: Zinc plated steel
- TRUSCO Stainless Bearing CasterDeskripsi:58atribut:
- Material: Frame:Stainless Steel (SUS304) Wheels:Stainless Steel (With 626ZZ Bearings)
- E (mm): 14
- H (mm): 2.5
- Purpose of Use: Indoor wooden fittings. (for core rail)
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 05 PUatribut:
- Spacing Hole (mm): 11
- EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)Deskripsi:Keunggulan Sliding Rail evomab : - Menggunakan 8 roda sehingga lebih seimbang. - Roda terbuat dari bahan vinyl sehingga suara lebih halus. - Roda menggunakan ball bearing sehingga perputaran lebih lancar. - Mampu menahan beban hingga 100kg. - Memiliki sekrup pengatur ketinggian.atribut:
- Capacity (kg): 100
- Daiken Sliding Wheel Hangeratribut:
- Item Name: Tool double wheels
- MALCON Heavy-Duty V-Grooved Caster with Frames C-2000 MALCONatribut:
- Material: Frame:Steel, Frame surface treatment:Chromate plated finish, Wheels:Ductile cast iron (FCD-450)
- Jason Roda Pagar SikuDeskripsi:Bearing with boltatribut:
- Size (cm): 10
- Material: Zinc plated steel
- New Osaka Caster PU Swivel / Roda PU HidupDeskripsi:New Osaka Caster Polyurethane Swivel dengan range size 4-8 inch dan kapasitas berat 300-600 kg kuat dan tahan banting sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, logistik dan kontstruksi
Daftar Harga whell caster Terbaru February 2026
| XANDER Roda Pagar Hitam Siku (Kastor) | Rp129.900 |
| XANDER Roda Pagar Hitam As (Kastor) | Rp129.900 |
| RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PUR | Rp38.900 |
| Wipro Roda Pagar Besi Heavy Duty V (Roda Gerbang) | Rp149.900 |
| Wipro Roda Pagar Besi Heavy Duty U (Roda Gerbang) | Rp149.900 |
| ORIS Roda Pagar Model-U | Rp38.900 |
| XANDER Roda Nilon | Rp14.900 |
| HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU) | Rp80.900 |
| XANDER Roda PU Ball Double Bearing (Roda Kastor) | Rp36.900 |
| Jason Roda Pagar Bulat | Rp94.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9oP103458348-1.jpg)
/9fP103458339-1.jpg)
%2003%20PUR/65P105874221-1.jpg)
/auP105448390-2.jpg)
/alP105448381-2.jpg)


/P102083307-1.jpg)
/bmP103458418-7.jpg)


/P102083314-2.jpg)
%2005%20PU/5uP106854210-2.webp)
/3vP104703139-1.jpg)