Beli wet dry vacuum cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Innotechs Wet & Dry Vacuum Cleanersatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Functions: Wet and Dry
- RIDGID Penyedot Debu Basah dan Keringatribut:
- Filter Type Included: VF4000, standard filter
- Voltage (V): 230 IEC Compliant
- Catalog Number: 0
- CXS Wet or Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Dust Collection Capacity (L): 18
- Water Absorption (L): 12
- Noise Level (dB): 64
- Maximum Air Volume (m³/minute): 1
- Maximum Vacuum Pressure (kPa): 10.6
- Power Consumption (W): 850
- Power Cord Length (m): 10
- WxDxH (mm): 390x440x550
- 4Life Snake Bite KitDeskripsi:Kit pertolongan pertama untuk gigitan ular.atribut:
- Dimensions (cm): 28x7x14
- Material: Baby Ripstop
- Color: Red
- BLACK+DECKER Vacuum Cleaner Wet & DryDeskripsi:Black+Decker WV1400-B5 – Vacuum Wet and Dry 1400 Watt memberikan keamanan dan kesegaran bagi anda dan keluarga. Mampu menghisap debu baik kering maupun basah dengan daya tampung yang besar. Vacuum cleaner dari Black+Decker ini memiliki kabel yang cukup panjang membuat anda menjadi lebih leluasa membersihkan seluruh area ruangan anda.Panjang Kabel : 5 Meteratribut:
- Cable Length (m): 5
- Capacity (Wet) (L): 11
- Capacity (Dry) (L): 16
- Power (W): 1400
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Wet & Dry: Not
- HEPA Filter: Yes
- Bagged: Yes
- Bagless: Not
- Nozzle: 3
- Blower: Yes
- Weight (kg): 12
- Color: Orange
- Made In: PRC (People Republic of China)
- Electrolux Vacuum Cleaner Wet & DryDeskripsi:3-in-1 Powerful Cleaning. Accessories & Other views. 360 degrees rotation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Suiden Wet & Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Noise Level (dB): 77
- Maximum Air Volume (m³/minute): 2.7
- Maximum Vacuum Pressure (kPa): 23
- Power Consumption Electrical (W): 1100
- Power Cord Length (m): 8
- 4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)Deskripsi:Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.atribut:
- Dimensions (cm): 39x29.5x11
- Material: Fiber
- Color: White
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Main Switch: On Body
- Filter: Normal
- Drum Capacity (m): 7.5
- Dust Disposal System: Blow and Debris
- Power Cord Length (m): 4.5
- Model : Wet and Dry Vacuum Cleaner
- Power Consumption (W): 600
- Power Supply (V): 220-240
- Oxone Jet Washeratribut:
- Power (W): 1600
- Mesin HL Vacuum Cleaner Wet & Dryatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Rated Input Power (W): 1000
- Vacuum Power (Kpa): >16
- Capacity (L): 15
- Tank Material: PP
- Hose Length (m): 1.5
- Cable Length (m): 4
- Frequency (Hz): 50-60
- Product Dimensions (mm): 330x350x440
- Miyako Vacuum Cleaner (Wet+Dry)Deskripsi:Kelebihan : 3 in 1 (Basah,Kering,Tiup), Exra Filter Deodorizeratribut:
- Power (W): 700
- Capacity (L): 23
Daftar Harga wet dry vacuum cleaner Terbaru April 2026
| Innotechs Wet & Dry Vacuum Cleaners | Rp1.899.900 |
| RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering | Rp3.299.900 |
| CXS Wet or Dry Vacuum Cleaner | Rp22.999.900 |
| 4Life Snake Bite Kit | Rp1.699.900 |
| BLACK+DECKER Vacuum Cleaner Wet & Dry | Rp1.999.900 |
| SURPASS Wet & Dry Vacuum Cleaner | Rp1.599.900 |
| Electrolux Vacuum Cleaner Wet & Dry | Rp2.799.900 |
| Suiden Wet & Dry Vacuum Cleaner | Rp14.999.900 |
| 4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K) | Rp929.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/4Life%20Snake%20Bite%20Kit/kxP104730753-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/4Life%20Plastik%20Box%20Kit%20(Kotak%20P3K)/k6P104730726-2.jpg)


/a1P101000361-8.jpg)




/8rP103201315-1.jpg)