Mesin HL Vacuum Cleaner Wet & Dry

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220
Rated Input Power (W)1000
Vacuum Power (Kpa)>16
Capacity (L)15
Tank MaterialPP
Hose Length (m)1.5
Cable Length (m)4
Frequency (Hz)50-60
Product Dimensions (mm)330x350x440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Dilengkapi dengan 2 tipe kepala Cleaner, tersedia juga selang dan dua pipa sambung.
- Untuk filter basah dipasang ketika menggunakan mode basah dan bisa dilepaskan ketika menggunakan mode kering serta bisa dicuci.
Kegunaan
- Mesin Vacuum Cleaner ini bisa digunakan untuk menghisap basah dan kering.
- Mesin ini juga berfungsi sebagai blower.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan