Beli welding solid wire di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Dana Paint Cat Epoxy UpoxDeskripsi:Upox adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. Upox dapat diaplikasikan di atas beton, baja, dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.atribut:
- Size (L): 0.9
- Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)Deskripsi:Untuk pengelasan material mild dan alloy steel, digunakan dengan gas pelindung.Mengandung deoxidizers untuk hasil manik yang lebih baik dan kecepatan las yang lebih tinggi.
- WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
- NIPPON PAINT Epoxy GuardDeskripsi:EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.atribut:
- Umur Simpan (jam): 4
- Vector Welding Welding Wire Flux Cored (Kawat Las)atribut:
- Diameter (mm): 0.8
- Ramco Welding Wire MIG Flux Cored (Kawat Las)Deskripsi:Untuk pengelasan material mild dan alloy steel, tidak memerlukan gas pelindung.Cocok digunakan untuk pengelasan di ruang terbuka.
- PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)Deskripsi:MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dllatribut:
- Size (L): 1
- Finish: Glossy
- Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
- Pasific Paint Epodur 0800 Cat Epoxyatribut:
- Size (kg): 1
- Drying Time Dry Touch (hour): 2
- Drying Time Perfect Dry (hour): 8
- No. of coating recommendations: 2-3
- Spread Rate (kg/m²): 9-10
- Ramco MIG Welding Wire SUS (Kawat Las)Deskripsi:Untuk pengelasan material stainless steel, digunakan dengan gas pelindung.Bisa diaplikasikan pada suhu rendah.atribut:
- Size (mmxkg): 0.8
- Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)atribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)Deskripsi:Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
- KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- HOBART MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)Deskripsi:ER4043 MIG welding wire has a higher tensile strength than ER5356 MIG welding wire. It is most commonly used for welding 6000 series aluminum alloys and is heat-treatable.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- AWS Classification: ER4043
- Arbor Hole Diameter: 5/8
- Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon
- Elongation (As Welded): Not Specified
- Elongation (Minimum Required): Not Rated
- For Material Type: Aluminium to Aluminium
- For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up
- Manufacturer Part Number: S163208-G18
- Process: MIG Welding (GMAW)
- Series: ER4043
- Shielding Type: Gas-Shielded
- Spool Diameter (in): 4
- Spool Type: Plastic Spool
- Spool Width: 1-1/2
- Standards: AWS A5.10
- Tensile Strength (As Welded) (ksi): 29
- Tensile Strength (Minimum Required) (ksi): 29
- Weight (lbs): 1
- Welding Current Designation: DCEP
- Wire Diameter (inch): 0.035
- Wire Type: Solid
- Yield Strength (As Welded): Not Specified
- Yield Strength (Minimum Required): Not Rated
Daftar Harga welding solid wire Terbaru October 2026
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp259.900 |
| Dana Paint Cat Epoxy Upox | Rp139.900 |
| Redbo Welding Wire Flux Core (Kawat Las) | Rp92.900 |
| Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las) | Rp129.900 |
| WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las) | Rp419.900 |
| DAIDEN Welding Wire (Kawat Las) | Rp169.900 |
| NIPPON PAINT Epoxy Guard | Rp249.900 |
| Vector Welding Welding Wire Flux Cored (Kawat Las) | Rp139.900 |
| Ramco Welding Wire MIG Flux Cored (Kawat Las) | Rp209.900 |
| PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Redbo%20Welding%20Wire%20Flux%20Core%20(Kawat%20Las)/6eP107031230-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Ramco%20Welding%20Wire%20Solid%20MIG%20(Kawat%20Las)/3jP106540127-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/WESTWARD%20MIG%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/53P107743183-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/raP106378982-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Vector%20Welding%20Welding%20Wire%20Flux%20Cored%20(Kawat%20Las)/29P106925081-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Ramco%20Welding%20Wire%20MIG%20Flux%20Cored%20(Kawat%20Las)/41P106540145-1.jpg)
/3uP107576138-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Stainless%20Steel/Ramco%20MIG%20Welding%20Wire%20SUS%20(Kawat%20Las)/4jP106540163-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Single%20Phase%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102891476-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
/fxP108572573-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Alumunium/HOBART%20MIG%20Welding%20Wire%20Aluminum%20(Kawat%20Las)/jrP109489711-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ROHA%20Welding%20Wire%20CO2%20Roll%20(Kawat%20Las)/89P106342297-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)