Beli welding screen caster foot di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- WESTWARD Welding Screen (Tirai Pelindung Las)Deskripsi:This welding screen can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.atribut:
- Item: Welding Screen
- Process: Enclosed Area to Protect Personnel and Equipment from Welding Sparks, Slag, Spatter
- Grommet Spacing (inch): 12
- Grommet Material: Steel
- Maximum Temperature (°F): 150
- Frame Finish: Powder Coated
- Frame Leg Length (inch): 31
- Frame Material: Steel
- Frame Tube Size (inch): 1
- Includes: Nylon Ties, Snap Locks
- Includes Frame: Yes
- Number of Sides: 4
- Panel Height (ft): 6
- Screen Material: PVC
- Screen Material Coating: PVC
- Screen Material Thickness (mm): 0.36
- TRUSCO Pin-Up Screenatribut:
- Finishing Material: Board: Cloth, Foamed Material, Frame: Aluminium, Leg: Steel, Main Body: Foamed Material, Cloth(PP), Aluminium, Steel (Powder Coating), Adjuster: PP
- Kennedy Welding CurtainDeskripsi:PVC curtains for suspension from curtain poles. Standard sized curtains with snap-fasteners on both sides for joining to obtain total desired width. Supplied with reinforced holes in the upper edge and steel suspension rings. All standard curtains are made of pliable, self-extinguishing PVC material with flash point 320Degree - 390Degree C. EN1598 for welding (fulfilling requirements on transmittance, reflectance, UV-stability and resistance to ignition).atribut:
- Width (mm): 1300
- Product Type: Welding Curtain
- TRUSCO Strip Door CurtainDeskripsi:- meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
- 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)atribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- AS ONE Thermocouple Type K Sheath With Connector (Sensor Suhu Termokopel)atribut:
- Material: Sheath / stainless steel (SUS304), lead wire coating / glass
- Type: Sheath type with connector
- Lead Wire (m): 2
- Terminal specifications: omega type connector
- monotaro Spatter Sheet, LightDeskripsi:Protective sheet and partioning screen for sparks. Fire curtains. For welding or fusing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Flame resistant fibers (single-sided Silicon series resin coated)
- Thickness (mm): 0.7
- Number of Eyelet: 4
- Eyelet Pitch (mm): about 450
- JIS Standard: A1323C
- Moment Use Temperature (°C): 1300
- Eyelet Inner Diameter (mm): phi12
- Continuous Use Temperature (°C): 200
- Dimensions (mm): 920x920
- Package Weight (g): 418
- monotaro Vinyl Curtain Sheet RollDeskripsi:To the factory entrance. On the inner side of the sheet shutter.atribut:
- Thickness (mm): About 1.9
- Kind: With ribs
- Type: Antistatic type
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Color: Transparent blue
- Length (m): 30
- CIG Safety/Protection Glasses Wallago (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
Daftar Harga welding screen caster foot Terbaru October 2026
| Redram Welding Frame (Tirai Pelindung Las) | Rp2.799.900 |
| Redram Welding Screens | Rp1.599.900 |
| ROHA Tirai PVC | Rp909.900 |
| WESTWARD Welding Screen (Tirai Pelindung Las) | Rp2.299.900 |
| TRUSCO Pin-Up Screen | Rp4.299.900 |
| Kennedy Welding Curtain | Rp3.599.900 |
| TRUSCO Strip Door Curtain | Rp46.900 |
| 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut) | Rp359.900 |
| Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type | Rp2.999.900 |
| AS ONE Thermocouple Type K Sheath With Connector (Sensor Suhu Termokopel) | Rp919.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tirai%20Pelindung%20Las/Redram%20Welding%20Frame%20(Tirai%20Pelindung%20Las)/q6P102040942-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Lain%20-%20lain/Redram%20Welding%20Screens/qnP102040959-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tirai%20Pelindung%20Las/WESTWARD%20Welding%20Screen%20(Tirai%20Pelindung%20Las)/daP107771478-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20Clear%20Scotchgard%20Anti-Fog%20Lens%20Goggle%20Gear%20500%20Series%20(Kacamata%20Safety%20Anti%20Kabut)/P102069929-1.jpg)

/ouP103483894-20.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/monotaro%20Spatter%20Sheet%2C%20Light/P101563923-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Kain%20Pelindung%20Las/MultiPro%20Welding%20Screen%20(Kain%20Pelindung%20Las)/afP107197375-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Wallago%20(Kacamata%20Safety)/8kP102086308-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)